NIBCO 600R 3x2 reducerare, tillverkad av hållbar koppar, utmärker sig i att ansluta kopparrör för både kommersiella och industriella applikationer. Skräddarsydd för gjutna kopparrörkopplingar, säkerställer den korrosionsbeständighet, enkel installation och överensstämmelse med rigorösa ASTM- och ASME-standarder. Denna högkvalitativa armatur garanterar överlägsen prestanda, vilket gör den idealisk för olika VVS-projekt.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar jag NIBCO 600R 3x2 skruv- och gjuten kopparrörskoppling?
S. Se först till att beslaget är av rätt storlek och typ för applikationen. Rengör sedan röret och kopplingen för att ta bort skräp, smuts eller annan förorening. Applicera sedan flussmedel på röret och kopplingen och sätt sedan ihop dem. Använd slutligen en propanbrännare för att värma upp den sammansatta beslaget tills lodet smälter och fogen är ordentligt tät.
F. Vilka uppställningar och anläggningar använder skruv- och gjutna kopparrörskopplingar?
A. Rörkopplingar av gjutna och gjutna koppar används i VVS-, värme-, luftkonditionerings- och kylsystem.