Justrite 28653 trumspillpall är utformad för att förhindra läckor, dropp och spill från fat som lagras på pallen. Denna 1-fas spillpall används på byggarbetsplatser, laboratorier, distributionscenter, lager och tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Justrite 28653 trumspillpall är gjord av 100 % återvunnen polyeten för hållbarhet och motståndskraft mot skador.
- Detta Justrite EcoPolyBlend ackumuleringscenter har en sömlös design för att säkerställa att eventuella spill eller läckor finns i sumpen innan de kan komma till golvbrunnar eller utgöra en halkrisk.
- Detta trumackumuleringscenter är utrustat med självlokaliserande galler som är nästan 2.5 tum för exceptionell sprickmotstånd och effektiv rengöring.
- Den har en bärförmåga på 1250 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Justrit 28927 Tömningssats: Den är speciellt utformad för att ansluta modulära centra på plats, vilket möjliggör enkel integration och anpassning. Denna dräneringssats möjliggör en sömlös anslutning mellan de modulära centra, vilket ger en bekväm lösning för dräneringskrav.
Vanliga frågor och svar:
F. Ger Justrite 28653 trumspillpall en individuell sump för varje trumma?
S. Ja, den har separata sumpar som ger individuell inneslutning för varje trumma. Men om kontinuerlig sumpkapacitet krävs finns det ett tillval 28927 avloppssats för att skapa en kontinuerlig sump.
F. Ger Justrite 28653 trumspillpall en individuell sump för varje trumma?
S. Den har en sumpkapacitet på 12 gallon.
F. Hur underhåller man detta trumackumuleringscenter?
A. Underhåll av pallar för inneslutning av trumspill inkluderar att inspektera pallarna för eventuella tecken på skador eller slitage, rengöra dem regelbundet för att avlägsna utspillda vätskor eller skräp och byta ut eventuella skadade eller utslitna komponenter.