Justrite 28654 trumspillpall är designad för fristående användning med små fat och behållare för att innehålla spill och kan enkelt anslutas till andra enheter för att kombinera spillkapacitet, vilket skapar ett omfattande och EPA-kompatibelt system för säker förvaring av 55-liters fat. Denna inneslutningspall används ofta i lager, byggarbetsplatser, laboratorier och tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Justrite 28654 trumspillpall är konstruerad av UV-skyddat EcoPolyBlend polyetenmaterial för att motstå kemikalier och korrosion, vilket säkerställer långvarig hållbarhet och prestanda.
- Dess sömlösa konstruktion eliminerar risken för läckor, förhindrar att de läcker ut på golvet eller orsakar miljöföroreningar.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är sumpkapaciteten för denna inneslutningspall?
A. 24 liter.
F. Varför används återvunnen polyeten i denna inneslutningspall?
A. Justrite 28654 trumspillpall är gjord av 30 % återvunnen polyeten för minskad förorening och besparing på el, olja och deponi.
F. Vilken bärkraft har den här Justrite 28654-trummans spillpall?
A. 2500 lb.
F. Hur tar man bort vätskan från sumpen i Justrite 28654 trumspillpallen?
S. De levereras med ett avlopp för att avlägsna vätskor som samlats i sumpen.
F. Vad är lastkapaciteten för denna Justrite 28654 trumspillpall?
S. De har en lastkapacitet på 2500 lb.
F. Hur många trummor kan den här Justrite 28654-trummans spillpall ta emot?
S. Den rymmer 2 fat på 55-gallon vardera.