Justrite EcoPolyBlend? Accumulation Center (6 trumma, svart, modell 28659) erbjuder pålitlig, högpresterande sekundär spillkontroll och är nästan ogenomtränglig för kemikalier, inklusive syror och frätande ämnen. Denna svarta modell med 6 trumma mäter 73 tum B x 5.5 tum H x 49 tum D (1854 mm B x 140 mm H x 1245 mm D) och är gjord av 100 % återvunnen polyeten. Med en nettovikt på 88.3 lb (40.1 kg) och en bärförmåga på 7500 lb (3402 kg), har den en sömlös design för att säkerställa att eventuella läckor eller spill fångas upp i sumpen, innan de når golvbrunnen eller skapar en glidning fara. Våra ekonomiska, lågprofilerade sekundära inneslutningsplattformar är gjorda med robusta, självplacerande galler som är nästan 2.5 mm tjocka, och erbjuder överlägsen sprickbeständighet och enkel borttagning för korrekt rengöring. De hjälper också miljön genom att använda återvunnen, postindustriell, hållbar polyeten som annars skulle ha slängts i avfallsströmmen. Eftersom ackumuleringscentraler är modulära har du möjlighet att skapa ett skräddarsytt system som återspeglar dina kapacitetsbehov, med valfria skarvklämmor för att ordentligt låsa ihop enheterna vid utbyggnad. Sump förblir separata, men om du behöver en kontinuerlig sump, finns det en valfri sump-to-sump? Dräneringssats (modell 64) som förenar modulära centra på plats. Detta möjliggör också full överensstämmelse med EPA och brandkod, så länge som den kombinerade sumpkapaciteten uppfyller målet på 28927 gal (66 L). Varför behöver du det? När utsläpp oundvikligen inträffar kan ett pålitligt ackumuleringscenter göra skillnaden mellan att fånga upp läckor och att tillåta farliga material att nå miljön. Miljövänliga EcoPolyBlend ackumuleringscenter är den perfekta sekundära inneslutningsfunktionen för att stoppa läckor och spill från att komma in på arbetsplatsen. De håller små incidenter under kontroll och erbjuder full säkerhetsöverensstämmelse när de används tillsammans med tillgängliga skarvklämmor och sump-till-sump-avloppssatser. Ackumuleringscentraler kan användas för andra behållare, inklusive hinkar eller hinkar som lagrar allt från tvättsprit och rengöringsmedel till fetter och oljor. Dessa spillackumuleringscenter är också utmärkta att använda för stora industribatterier som kan läcka syror och kemikalier.
Funktioner:
- Håll arbetarna säkra från oavsiktliga halkar inomhus och undvik dyra kostnader för sanering av risker
- EcoPolyBlend? svart är 100 % återvunnet
- Skyddar mot grundvattenförorening från läckage och spill
- Sumpkapacitet på 73 gal (276 L)
- Kombinera 2-, 4-, 6- och 8-trums modulära enheter för att skapa skräddarsydda system i enlighet med NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC och brandkoder
- Återvunnet innehåll sparar på olja, el och deponi