JUSTRITE 28666 dubbeltrumma basmodul, gul | AE4MGD JEN28666YL

JUSTRITE 28666 Dubbeltrumma basmodul, gul

Finns i lager
Artikel: AE4MGD Modell: 28666Korsreferens: JEN28666YL

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel trumma basmodul
FärgGul
Djup59 "
Trummans storlek30, 55 gal.
MiljöskyddNEPA 30
Höjd26 "
Lastkapacitet3060 Ibs
Materialpolyeten
Antal trummor2
SerierEcoPolyBlend
Sumpkapacitet66 gal.
Temp. Räckvidd-30 grader. till 120 grader. F
Bredd49 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 59.85
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod39239000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Basmodulen rymmer två trummor med en total lastkapacitet på 3060 lb (1388 kg). Flytta enkelt basmodulen med en gaffeltruck när den är tom. Den 66-gallon (250-L) inneslutningssumpen med öppen vy gör det enkelt att upptäcka eventuella spill för en snabb sanering. Drum Management System är en utrymmesbesparande, stapelbar design som lagrar upp till fyra 30- och/eller 55-gallon (110- och/eller 200-L) fat av klass 1B eller 1C brandfarliga och brännbara eller ofarliga vätskor. 100 % gjuten polyetenkonstruktion ger maximal kemikaliebeständighet, förhindrar korrosion, försämring och läckor. Ingjutna trumlåskanaler håller trummor på plats. Systemet består av tre delar: en basmodul, stackmodul och dispenseringshylla. Stackmodulen rymmer två extra trummor för att fördubbla systemkapaciteten för en belastning på 1500 lb (680 kg). Vid förvaring av både 30- och 55-gallon (110- och 200-L) fat, bör de mindre faten placeras på toppen av stapelmodulen. Dispenseringshyllan har en lastkapacitet på 60 lb (27 kg) och monteras säkert på stapelmodulen för bekväm dispensering från den övre nivån. EPA, SPCC-kompatibel och uppfyller brandreglerna. Bärande kapacitet, (UDL) Jämnt fördelad belastning - 1250lbs. (567 kg) per trumma. Basmodulkapacitet på 3060 pund. Inkluderar stackmodul och hyllaAnmärkning: När du förvarar trummor av olika storlekar, placera alltid två mindre trummor ovanpå två större trummor. Säker tillåten enhetlig fördelad belastning på 3060 lbs (1388 kg) baserat på ett driftstemperaturområde på -30°F till 120°F (-39°C till 49°C)

Funktioner:

  • Basmodul är en nyckelkomponent i Drum Management System
  • EcoPolyBlend? är 100 % återvunnen svart polyeten
  • Uppfyller EPA SPCC-föreskrifter och uppfyller brandreglerna

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
JUSTRITE 28667 dubbeltrumbasmodul, svart | AE4MGC JEN28667BL 28667Svart21 401 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28666 Dubbeltrumma basmodul, gul
23 686 kr /enhet