JUSTRITE 28668 Dubbel trumstapelmodul, gul | AE4MGF JEN28668YL

JUSTRITE 28668 Dubbel trumstapelmodul, gul

Finns i lager
Artikel: AE4MGF Modell: 28668Korsreferens: JEN28668YL

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel trumma stapelmodul
FärgGul
Djup46 "
Trummans storlek30, 55 gal.
Höjd12 "
Lastkapacitet1500 Ibs
Materialpolyeten
Antal trummor2
SerierEcoPolyBlend
Temp. Räckvidd-30 grader. till 120 grader. F
Bredd49 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)127
HS-kod39239000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Stackmodulen rymmer två extra trummor för att fördubbla systemkapaciteten för en belastning på 1500 lb (680 kg). Vid förvaring av både 30- och 55-gallon (110- och 200-L) fat, bör de mindre faten placeras på toppen av stapelmodulen. Drum Management System är en utrymmesbesparande, stapelbar design som lagrar upp till fyra 30- och/eller 55-gallon (110- och/eller 200-L) fat av klass 1B eller 1C brandfarliga och brännbara eller ofarliga vätskor. 100 % gjuten polyetenkonstruktion ger maximal kemikaliebeständighet, förhindrar korrosion, försämring och läckor. Ingjutna trumlåskanaler håller trummor på plats. Systemet består av tre delar: en basmodul, stackmodul och dispenseringshylla. Flytta enkelt basmodulen med en gaffeltruck när den är tom. Den 66-gallon (250-L) inneslutningssumpen med öppen vy gör det enkelt att upptäcka eventuella spill för en snabb sanering. Dispenseringshyllan har en lastkapacitet på 60 lb (27 kg) och monteras säkert på stapelmodulen för bekväm dispensering från den övre nivån. EPA, SPCC-kompatibel och uppfyller brandreglerna. Bärande kapacitet, (UDL) Jämnt fördelad belastning - 1250lbs. (567 kg) per trumma. Basmodulkapacitet på 3060 pund. Inkluderar stackmodul och hyllaAnmärkning: När du förvarar trummor av olika storlekar, placera alltid två mindre trummor ovanpå två större trummor. Säker tillåten enhetlig fördelad belastning på 1500 lbs (680 kg) baserat på ett driftstemperaturområde på -30°F till 120°F (-39°C till 49°C)

Funktioner:

  • Rymmer två extra trummor för att fördubbla trumhanteringssystemets kapacitet
  • Uppfyller EPA SPCC-föreskrifter och uppfyller brandreglerna

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
JUSTRITE 28669 Dubbel trumstapelmodul, svart | AE4MGE JEN28669BL 28669Svart13 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28668 Dubbel trumstapelmodul, gul
9 142 kr /enhet