JUSTRITE 28715 Spillbricka, 5-1/2 tums höjd x 46 tums längd x 16 tums bredd | AA4ZWJ JEN28715BL

JUSTRITE 28715 Spillbricka, 5-1/2 tum höjd x 46 tum längd x 16 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AA4ZWJ Modell: 28715Korsreferens: JEN28715BL

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 877 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpillbricka
FärgSvart
Yttre djup16 "
Exteriör höjd5.5 "
Utvändig bredd46 "
Materialpolyeten
Pallmängd100
Procent återvunnet100%
Sumpkapacitet12 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod39239000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite EcoPolyBlend? Spillbricka (svart, modell 28715) används för småskalig spillkontroll. Dess upphöjda ribba ger styvhet och håller innehållet borta från spill, vilket gör brickan perfekt för hällning och fyllning. Denna modell är lämplig för både inomhus- och utomhusbruk och mäter 46 tum B x 5.5 tum H x 16 tum D (1168 mm B x 140 mm H x 406 mm D). Dess 100 % återvunna polyetenkonstruktion är miljövänlig och kommer inte att rosta eller korrodera. Med en nettovikt på 3.5 lb (1.6 kg), sumpkapacitet på 12gal (45L) och märkt servicetemperaturområde på -30°C till 120°C, är detta EcoPolyBlend spillbricka ett användbart komplement till alla säkerhetsåtgärder för inneslutning av spill, oavsett om det är inomhus eller utomhus, när som helst på året. Varför behöver du det? Vid arbete med farliga ämnen, särskilt kemikalier och bränslen, rekommenderas spillbrickor starkt för att förhindra missöden. De hjälper till att fånga upp tillfälliga läckor och spill och förhindrar att dropp och andra små läckor når marken och kommer in i arbetsplatsen eller miljön. Även om dessa brickor inte bör användas i stället för större spillinneslutningsåtgärder, är de fortfarande en extremt användbar del av ett större inneslutningssystem. Brickor hjälper till att hålla oavsiktliga spill och läckor säkert inneslutna tills du kan hantera avfallet på rätt sätt. I områden som arbetar med större mängder farliga ämnen är spillbrickor en värdefull sekundär eller tertiär komponent i övergripande åtgärder för att begränsa spill.

Funktioner:

  • Håll arbetarna säkra från oavsiktligt spill inomhus och utomhus
  • Lätt och låg profildesign för småskalig spillkontroll inomhus eller utomhus
  • Tillverkad av 100 % återvunnen polyeten
  • EPA-kompatibel för att skydda mot mark- och vattenförorening
  • Sumpkapacitet på 12 gal (45 L)

Produktvarianter

ProduktModellSumpkapacitetPris
JUSTRITE 28716 Spillbricka, 5-1/2 tum höjd x 38 tum längd x 26 tum bredd | AA4ZWK JEN28716BL 2871620 Gal.2 404 kr
JUSTRITE 28717 Spillbricka, 5-1/2 tums höjd x 47-1/2 tums längd | AA4ZWL JEN28717BL 2871720 Gal.2 493 kr
JUSTRITE 28718 Spillbricka, 5-1/2 tums höjd x 37-3/4 tums längd | AA4ZWM JEN28718BL 2871823 gal.2 638 kr
JUSTRITE 28719 Spillbricka, 5-1/2 tum höjd x 47 tum längd x 33 tum bredd | AA4ZWN JEN28719BL 2871929 gal.3 078 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28715 Spillbricka, 5-1/2 tum höjd x 46 tum längd x 16 tum bredd
1 877 kr /enhet