JUSTRITE 28717 Spillbricka, 5-1/2 tums höjd x 47-1/2 tums längd | AA4ZWL JEN28717BL

JUSTRITE 28717 Spillbricka, 5-1/2 tum höjd x 47-1/2 tum längd

Finns i lager
Artikel: AA4ZWL Modell: 28717Korsreferens: JEN28717BL

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpillbricka
FärgSvart
Yttre djup23 "
Exteriör höjd5.5 "
Utvändig bredd47.5 "
Materialpolyeten
Pallmängd50
Procent återvunnet100%
Sumpkapacitet20 Gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.142
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod39239000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite EcoPolyBlend? Spillbricka (svart, modell 28717) används för småskalig spillkontroll. Dess upphöjda ribba ger styvhet och håller innehållet borta från spill, vilket gör brickan perfekt för hällning och fyllning. Denna modell är lämplig för både inomhus- och utomhusbruk och mäter 47.5 tum B x 5.5 tum H x 23 tum D (1207 mm B x 140 mm H x 584 mm D). Dess 100 % återvunna polyetenkonstruktion är miljövänlig och kommer inte att rosta eller korrodera. Med en nettovikt på 5.5 lb (2.5 kg), sumpkapacitet på 20 gal (76 L) och märkt servicetemperaturområde på -30°C till 120°C, är detta EcoPolyBlend-spill. brickan är ett användbart tillägg till alla säkerhetsåtgärder för skydd mot spill, oavsett om det är inomhus eller utomhus, när som helst på året. Varför behöver du det? Vid arbete med farliga ämnen, särskilt kemikalier och bränslen, rekommenderas spillbrickor starkt för att förhindra missöden. De hjälper till att fånga upp tillfälliga läckor och spill och förhindrar att dropp och andra små läckor når marken och kommer in i arbetsplatsen eller miljön. Även om dessa brickor inte bör användas i stället för större spillinneslutningsåtgärder, är de fortfarande en extremt användbar del av ett större inneslutningssystem. Brickor hjälper till att hålla oavsiktliga spill och läckor säkert inneslutna tills du kan hantera avfallet på rätt sätt. I områden som arbetar med större mängder farliga ämnen är spillbrickor en värdefull sekundär eller tertiär komponent i övergripande åtgärder för att begränsa spill.

Funktioner:

  • Håll arbetarna säkra från oavsiktligt spill inomhus och utomhus
  • Lätt och låg profildesign för småskalig spillkontroll inomhus eller utomhus
  • Tillverkad av 100 % återvunnen polyeten
  • EPA-kompatibel för att skydda mot mark- och vattenförorening
  • Sumpkapacitet på 20 gal (76 L)

Produktvarianter

ProduktModellSumpkapacitetPris
JUSTRITE 28715 Spillbricka, 5-1/2 tums höjd x 46 tums längd x 16 tums bredd | AA4ZWJ JEN28715BL 2871512 gal.1 932 kr
JUSTRITE 28716 Spillbricka, 5-1/2 tum höjd x 38 tum längd x 26 tum bredd | AA4ZWK JEN28716BL 2871620 Gal.2 537 kr
JUSTRITE 28718 Spillbricka, 5-1/2 tums höjd x 37-3/4 tums längd | AA4ZWM JEN28718BL 2871823 gal.2 585 kr
JUSTRITE 28719 Spillbricka, 5-1/2 tum höjd x 47 tum längd x 33 tum bredd | AA4ZWN JEN28719BL 2871929 gal.3 206 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28717 Spillbricka, 5-1/2 tum höjd x 47-1/2 tum längd
2 540 kr /enhet