JUSTRITE 29063 Hylla med bricka, säkerhetsskåp, 60 gallon, 34 tums bredd | CH6FZN

JUSTRITE 29063 Hylla med bricka, säkerhetsskåp, 60 gallon, 34 tums bredd

Finns i lager
Artikel: CH6FZN Modell: 29063

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 858 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylla
Kapacitet60 gal.
FärgGul
Djup29 "
Materialpolyeten
Storlek34 "
Bredd30.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8355

Produktinformation:

Utöka förvaringen, lägg till ny bekvämlighet till befintliga skåp eller anpassa ditt nya skåp med ytterligare hyllor för att möta specifika arbetsflödesbehov. Galvaniserade stålhyllor rymmer upp till 350 lb (159 kg) och justeras i steg om 3" (76 mm) för mångsidig förvaring. Uppfyller ANSI MH28.1

Funktioner:

  • Resistent mot aggressiva kemikalier
  • Polyetenbrickor sitter ovanpå galvaniserade hyllor
  • Patenterad SpillSlope? galvaniserade hyllor leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker sump
  • Lätt böjd kant ger extra skydd
  • Passar 60 gallon säkerhetsskåp

Produktvarianter

ProduktModellSpillkapacitetKapacitetFärgBreddDjupPassarHöjdLastkapacitetPris
JUSTRITE 29958 Hylla med bricka, 39-3/8 tums bredd | AA4ZXN JCB2995800 29958---39.375 "14 "17, 30 och 45 gal., 43" breda skåp4"3 Ibs3 262 kr
JUSTRITE 29959 Hylla med bricka, 19-5/8 tums bredd | AA4ZXP JCB2995900 2995915 gal.--44.33 "18 "--350 Ibs3 337 kr
JUSTRITE 29960 Hylla med bricka, 31-5/8 tums bredd | AA4ZXQ JCB2996000 2996022 gal.-Blå31.62 "18 "-2"-2 553 kr
JUSTRITE 29980 Hylla med bricka, 29-3/4 tums bredd | AA4ZXX JCB29980WH 29980---30.38 "29.5 "60 gal., 34" breda skåp31 "350 Ibs4 231 kr
JUSTRITE 29973 Hylla med bricka, bänkskiva 4 gallon | CD8CKR JCB2997300 29973--Gul2"18 "-14.167 "350 Ibs2 008 kr
JUSTRITE 29059 Hylla med bricka, bänkskiva säkerhetsskåp, 4 gallon, gul | CH6FZJ 29059-4 gal.Gul13.4 "13 "4 gal. Säkerhetsskåp för bänkskiva--3 388 kr
JUSTRITE 29060 Hylla med bricka, Slimline säkerhetsskåp, gul, 12, 15, 22 gallon | CH6FZK 29060-12, 15, 22 gal.Gul19.6 "14 "---4 648 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 29063 Hylla med bricka, säkerhetsskåp, 60 gallon, 34 tums bredd
6 858 kr /enhet