TB WOODS HSH Form Flex-kopplingar


Filter
Vinkelförskjutning: 0.33 grader , Max. Vinkelförskjutning: 0.33 Deg. / skivpaket , Produkttyp: MSM
StilModellFree End Float +/-KopplingsstorlekDimension AInertiaMax. BorraMax. VarvtalTopp O / L vridmomentStorlek
A
HSH22
0.036 "225.88 "75.6 lbs.-sq. med.2 3 / 4 "3800 RPM14250 XNUMX lbs.-in.22mm
RFQ
A
HSH26
0.044 "266.88 "152 lbs.-sq. med.3 1 / 4 "3300 RPM24000 XNUMX lbs.-in.26mm
RFQ
A
HSH31
0.052 "318.12 "390 lbs.-sq. med.3.12 ", 4.13"2800 rpm36000 XNUMX lbs.-in.31
RFQ
A
HSH35
0.056 "359.12 "738 lbs.-sq. med.3.62 ", 4 1/2"2600 RPM66000 XNUMX lbs.-in.35mm
RFQ
A
HSH37
0.062 "3710.06 "1090 lbs.-sq. med.3 3/4" , 4.63"2500 RPM90000 XNUMX lbs.-in.37
RFQ
A
HSH42
0.067 "4211 "1710 lbs.-sq. med.4 1/4" , 5"2400 rpm109500 XNUMX lbs.-in.42mm
RFQ
A
HSH45
0.072 "4511.87 "2510 lbs.-sq. med.4 1/2" , 5 1/2"2250 RPM148500 XNUMX lbs.-in.45
RFQ
A
HSH50
0.082 "5012.9 "4570 lbs.-sq. med.6.13 "2000 RPM192000 XNUMX lbs.-in.50mm
RFQ
A
HSH55
0.092 "5515 "7400 lbs.-sq. med.6.88 "1800 RPM283500 XNUMX lbs.-in.55
RFQ
A
HSH85
0.14 "8523.75 "79000 lbs.-sq. med.10.38 "1100 RPM1243500 XNUMX lbs.-in.85
RFQ
A
HSH60
0.102 "6016 "13100 lbs.-sq. med.7 1 / 2 "1600 RPM391500 XNUMX lbs.-in.60
RFQ
A
HSH70
0.115 "7018.5 "25800 lbs.-sq. med.8 1 / 2 "1400 RPM622500 XNUMX lbs.-in.70
RFQ
A
HSH80
0.136 "8022 "58700 lbs.-sq. med.9.12 "1200 RPM1027500 XNUMX lbs.-in.80
RFQ
A
HSH92
0.156 "9225.75 "129000 lbs.-sq. med.11 "1000 RPM1560000 XNUMX lbs.-in.92
RFQ
A
HSH92HT
0.156 "92HT25.75 "137000 lbs.-sq. med.10.5 "1000 RPM2100000 XNUMX lbs.-in.92HT
RFQ
A
HSH75
1 / 8 "7520 "37900 lbs.-sq. med.9"1300 RPM799500 XNUMX lbs.-in.75
RFQ

HSH Form Flex-kopplingar

TB Woods HSH Form-Flex-kopplingar är konstruerade för att överföra vridmoment samtidigt som de kompenserar för vinkel, parallell och axiell felinriktning mellan två anslutna axlar. De minimerar feljusteringskrafter på den anslutna utrustningen och används ofta i applikationer för kylfläktdrift. Dessa kopplingar finns med distansrör av stål och komposit som minskar den totala kostnaden genom att eliminera behovet av lager och stödkonstruktioner. Varumärkets HSH-serie Form-Flex-kopplingar sträcker sig från 1000 rpm till 3800 rpm. Ett brett utbud av dessa kopplingar (med hål längd upp till 11 tum) finns på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?