JUSTRITE 35000 Gascylinder Handtruck, 1 Cylinder, 8 Inch Semi-Pneumatiska hjul | CD8DCG

JUSTRITE 35000 gascylinderhandtruck, 1 cylinder, 8 tums semi-pneumatiska hjul

Finns i lager
Artikel: CD8DCG Modell: 35000

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 983 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGascylinderbil
Cylinderkapacitet1
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(1) 12 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup16 "
Exteriör höjd49 "
Utvändig bredd18 "
FinishPulverlackat
Hantera typTrippelgrepp tryckhandtag
Huvudhjulstorlek8"
Typ av huvudhjulSemi-pneumatisk
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.6"
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne
Remmar per cylinder1
Viktkapacitet300 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

På grund av sin vikt, högtrycksinnehåll och otympliga form kräver industrigasflaskor en specialdesignad handtruck för att minimera olyckor och skador. Konstruerade av 1-tum (25 mm) och 1.25-tum (32 mm) stålrör med kontinuerlig svetsning, ger dessa handtruckar optimal säkerhet, styrka och livslängd. Robusta, v-formade cylinderstödsvaggor håller cylindern tät och säker, vilket minskar cylinderrullning som är vanlig i design med böjd rygg. Slitstarka 1.5 x 54-tum (38 mm x 1372 mm) stödremmar av polypropen, labbtestade till 1138-lb (516-kg), har cinch-spänne i stål och håller enskilda cylindrar säkert för säker transport. Kraftig 11-gauge (3 mm) golvplatta med säkerhetsfenor förhindrar skevhet eller brott. Har unik nolllyfthöjdsbelastning, vilket gör att golvplattan kan ligga plant, vilket eliminerar behovet av att lyfta cylindern under lastning och lossning. Korrosionsbeständig pulverlackering genomgående för lång livslängd och smidig hantering. Övre handtagssektioner skruvas på plats för minskad förpackningsstorlek för att spara på fraktkostnader. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Konfigurerad med 8-tums (203 mm) nav semipneumatiska hjul med dubbla kullager för enklare rullning - mindre ansträngning krävs
  • Klassad till 300 lb (136 kg) viktkapacitet
  • Rymmer en cylinder från 6- till 12-tum (155- till 305-mm) i diameter

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.Typ av huvudhjulMin. Cylinder Dia.Rem stilRemmar per cylinderViktkapacitetPris
JUSTRITE 35002 Gascylinderhandtruck, 1 cylinder, 10.5 tums pneumatiska hjul | CD8DCH 35002(1) 12 "Pneumatisk6"Poly Cinch-rem med stålspänne1700 Ibs6 464 kr
JUSTRITE 35004 Gascylinderhandtruck, 1 cylinder, 8 tums semi-pneumatiska hjul, 4 hjul | CD8DCJ 35004(1) 12 "Semi-pneumatisk6"Poly Cinch-rem med stålspänne1700 Ibs8 503 kr
JUSTRITE 35006 Gascylinderhandtruck, 1 cylinder, 10.5 tums lufthjul, 4 hjul | CD8DCK 35006(1) 12 "Pneumatisk6"Poly Cinch-rem med stålspänne11000 Ibs8 708 kr
JUSTRITE 35008 Gascylinderhandtruck, 1 cylinder, 10 tums platta hjul, bakhjul | CD8DCL 35008(1) 12 "Platt gratis6"Poly Cinch-rem med stålspänne11000 Ibs8 679 kr
JUSTRITE 35010 Gascylinder Handtruck, 1 Cylinder, 16 Inch Pneumatiska hjul | CD8DCM 35010(1) 18 "Pneumatisk9"Poly Cinch-rem med stålspänne21000 Ibs12 440 kr
JUSTRITE 35012 Gascylinder Handtruck, 1 Cylinder, 10 Inch Flat-Free Wheel | CD8DCN 35012(1) 18 "Platt gratis9"Poly Cinch-rem med stålspänne2700 Ibs11 562 kr
JUSTRITE 35054 Handcylinder med gascylinder, 1 Caddy Caddy | CD8DDK 35054(1) 12 "Pneumatisk4"Klämbar kedja11000 Ibs14 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35000 gascylinderhandtruck, 1 cylinder, 8 tums semi-pneumatiska hjul
5 983 kr /enhet