JUSTRITE 35054 Handcylinder med gascylinder, 1 Caddy Caddy | CD8DDK

JUSTRITE 35054 Gascylinderhandtruck, 1 Cylinder Caddy

Finns i lager
Artikel: CD8DDK Modell: 35054

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 358 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGascylinderbil
Cylinderkapacitet1
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(1) 12 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup20 "
Exteriör höjd56 "
Utvändig bredd22 "
FinishPulverlackat
Hantera typTrippelgrepp tryckhandtag
Huvudhjulstorlek10.5 "
Typ av huvudhjulPneumatisk
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.4"
Bakhjul Dia.Ja
Hjul bakJa
Bakre hjul storlek3"
Rem stilKlämbar kedja
Remmar per cylinder1
Viktkapacitet1000 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.05
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)81.28
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Designad för att lyfta, transportera och installera gasflaskor på svetsvagnar, plattformar, pallar och i skåp eller andra förhöjda ytor. Det manuella lyftsystemet har en domkraft med en 11-tums (279 mm) förlängning som är växelriktad för att göra lyftet enkelt med cirka 10 varv på veven per vertikal tum. Inkluderar pneumatiska 10.5-tum (267 mm) huvudhjul och breda, dubbla 3-tums (5 mm) bakre svängbara hjul för ökad stabilitet och manövrerbarhet. Helsvetsad konstruktion, skyddad med hållbar, korrosionsbeständig, röd pulverlackerad finish.

Funktioner:

  • Inbyggt spännsystem med svetsad öglekedja säkrar cylindern för lyft och transport
  • Accepterar cylinderstorlekar från 4- till 12-tum (102- till 305-mm) diameter bred

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.Typ av huvudhjulMin. Cylinder Dia.Rem stilRemmar per cylinderViktkapacitetPris
JUSTRITE 35000 Gascylinder Handtruck, 1 Cylinder, 8 Inch Semi-Pneumatiska hjul | CD8DCG 35000(1) 12 "Semi-pneumatisk6"Poly Cinch-rem med stålspänne1300 Ibs5 983 kr
JUSTRITE 35002 Gascylinderhandtruck, 1 cylinder, 10.5 tums pneumatiska hjul | CD8DCH 35002(1) 12 "Pneumatisk6"Poly Cinch-rem med stålspänne1700 Ibs6 464 kr
JUSTRITE 35004 Gascylinderhandtruck, 1 cylinder, 8 tums semi-pneumatiska hjul, 4 hjul | CD8DCJ 35004(1) 12 "Semi-pneumatisk6"Poly Cinch-rem med stålspänne1700 Ibs8 503 kr
JUSTRITE 35006 Gascylinderhandtruck, 1 cylinder, 10.5 tums lufthjul, 4 hjul | CD8DCK 35006(1) 12 "Pneumatisk6"Poly Cinch-rem med stålspänne11000 Ibs8 708 kr
JUSTRITE 35008 Gascylinderhandtruck, 1 cylinder, 10 tums platta hjul, bakhjul | CD8DCL 35008(1) 12 "Platt gratis6"Poly Cinch-rem med stålspänne11000 Ibs8 679 kr
JUSTRITE 35010 Gascylinder Handtruck, 1 Cylinder, 16 Inch Pneumatiska hjul | CD8DCM 35010(1) 18 "Pneumatisk9"Poly Cinch-rem med stålspänne21000 Ibs12 440 kr
JUSTRITE 35012 Gascylinder Handtruck, 1 Cylinder, 10 Inch Flat-Free Wheel | CD8DCN 35012(1) 18 "Platt gratis9"Poly Cinch-rem med stålspänne2700 Ibs11 562 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35054 Gascylinderhandtruck, 1 Cylinder Caddy
14 358 kr /enhet