JUSTRITE 35096 förvaringsställ för gascylinder, storlek 1 x 4 fot | CD8DDR

JUSTRITE 35096 Gascylinderförvaringsställ, 1 x 4 fot storlek

Finns i lager
Artikel: CD8DDR Modell: 35096

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderbarrikadställ
Cylinderkapacitet4
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(4) 12 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup50 "
Exteriör höjd30 "
Utvändig bredd16 "
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.8"
Monteringshålstorlek0.531 "
Monterings typGolv
MonteringstypGolv
Antal cylindrar4
Antal monteringshål4
Rem stilKedja
Remmar per cylinder2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)127
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rekommenderas för lagring av bulkcylindrar inomhus eller utomhus, barrikadställ omger cylindrar med 2-tums (51 mm) fyrkantiga stålkonstruktionsrör, kontinuerligt sömsvetsade vid alla skarvpunkter och förseglade med utvändig pulverlackfärg för långvarig styrka, hållbarhet och pålitlighet. Toppar slipade släta och täckta med högdensitetspolyeten (HDPE) lock för att förhindra korrosion och skador. Har två nivåer av svetsade stålkedjor för varje cylinder och spännen för att ansluta kedjorna till racket, vilket säkerställer en tät passform. Förborrade golvmonteringshål med en diameter på 0.531 tum (14 mm) ingår på den nedre rörstrukturen. För seismiska installationer, lägg till modell 35350 S4-klassade ankarbultar (ingår ej). Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • 12" breda cylinderfack
  • Uppfyller kraven på USGS högrisk seismisk zon när den är korrekt monterad

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.Pris
JUSTRITE 35080 förvaringsställ för gascylinder, storlek 1 x 1 fot | CD8DDN 35080(1) 12 "8 298 kr
JUSTRITE 35084 förvaringsställ för gascylinder, storlek 1 x 2 fot | CD8DDP 35084(2) 12 "9 645 kr
JUSTRITE 35090 förvaringsställ för gascylinder, storlek 1 x 3 fot | CD8DDQ 35090(3) 12 "11 518 kr
JUSTRITE 35100 förvaringsställ för gascylinder, 2 x 1 fot, stål | CD8DDT 35100(2) 12 "11 474 kr
JUSTRITE 35106 förvaringsställ för gascylinder, 2 x 2 fot, stål | CD8DDU 35106(4) 12 "13 816 kr
JUSTRITE 35112 förvaringsställ för gascylinder, 2 x 3 fot, stål | CD8DDW 35112(6) 12 "15 807 kr
JUSTRITE 35118 Gascylinderförvaringsställ, 2 x 4 fot, stål | CD8DDX 35118(8) 12 "18 734 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35096 Gascylinderförvaringsställ, 1 x 4 fot storlek
12 309 kr /enhet