JUSTRITE 35224 Gascylinderbarrikadställ, 6 cylindrar, med ramp, stål | CD8DEY

JUSTRITE 35224 Gascylinderbarrikadställ, 6 cylindrar, med ramp, stål

Finns i lager
Artikel: CD8DEY Modell: 35224

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 809 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallgafflar
Cylinderkapacitet6
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(6) 10 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup54 "
Exteriör höjd37 "
Utvändig bredd24 "
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.6"
Monterings typGaffeltruck
MonteringstypGaffeltruck
Antal cylindrar6
Rem stilKedja
Remmar per cylinder2
Viktkapacitet1800 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.5
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)91.44
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Transportera flera gasflaskor säkert med en gaffeltruck med dessa ändlastorienterade barrikadställpallar. Barrikadställ omger cylindrar med konstruktionsstålrör, kontinuerligt sömsvetsade vid alla kopplingspunkter och monterade på pallen. De är förseglade med utvändig pulverlackfärg för långvarig styrka, hållbarhet och pålitlighet. Toppar slipade släta och täckta med högdensitetspolyeten (HDPE) lock för att förhindra korrosion och skador. Har två nivåer av svetsade stålkedjor för varje cylinder och spännen för att ansluta kedjorna till racket, vilket säkerställer en tät passform. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Säkra cylindrar upp till 10-tum (254 mm) i diameter
  • Helt slutna 7.75-tum breda (197 mm) gaffeltruckkanaler med tvåvägsåtkomst

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.ViktkapacitetPris
JUSTRITE 35226 Gascylinderbarrikadställ, 12 cylindrar, med ramp, stål | CD8DEZ 35226(12) 11 "3600 Ibs42 445 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35224 Gascylinderbarrikadställ, 6 cylindrar, med ramp, stål
27 809 kr /enhet