Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN HM25060-1CR Säkringsblock 60A För 250 V INTE säkringar 1-polig | AH9MYA 40LG95

BUSSMANN HM25060-1CR Säkringsblock 60A För 250V Ej säkringar 1-polig

Finns i lager
Artikel: AH9MYA Modell: HM25060-1CRKorsreferens: 40LG95

Få det Maj 16, Torsdag
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
514SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning250 VAC
Body Materialtermoplast
AnslutningstypBox Lug
DC-spänningsvärde125 VDC
För användningNej
SäkringsblockdesignÖppen
Säkring UL-klassH
Höjd2.3 "
Längd5.3 "
MonteringsstilBult ner / DIN-skena
Antal poler1
Driftförstärkare35 till 60A
TypSäkringsblock
Bredd1.3 "
Trådstorlek14 till 2 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)5.84
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Säkringstyp: Industriell

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareVäxelspänningFörstärkare ACSäkringslängdHöjdLängdMax. FörstärkareMax. SpänningPris
BUSSMANN HM25100-3CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 250max Volt 3p | AC8FBP 39P336 HM25100-3CRL250 VAC70 till 1006"2.8 "6 4 / 5 "1002502 277 kr
BUSSMANN HM25200-3CR Säkringsblock 110 till 200 ampere 250max Volt 3p | AC8FBT 39P339 HM25200-3CRM250 VAC110 till 2007"3.8 "8"2002507 333 kr
BUSSMANN HM25400-3CR Säkringsblock 225 till 400 ampere 250max Volt 3p | AC8FBV 39P342 HM25400-3CRN250 VAC225 till 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "40025026 914 kr
BUSSMANN HM25600-3CR Säkringsblock 450 till 600 ampere 250max Volt 3p | AC8FBW 39P345 HM25600-3CRBL250 VAC450 till 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "60025043 064 kr
BUSSMANN HM60100-3CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 600max Volt 3p | AC8FCU 39P368 HM60100-3CRR600 VAC70 till 1008"2.8 "8 2 / 3 "1006002 374 kr
BUSSMANN HM60200-3CR Säkringsblock 110 till 200 ampere 600max Volt 3p | AC8FCW 39P371 HM60200-3CRS600 VAC110 till 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "20060010 167 kr
BUSSMANN HM60400-3CR Säkringsblock 225 till 400 ampere 600max Volt 3p | AC8FCY 39P374 HM60400-3CRT600 VAC225 till 40011 3 / 5 "4.8 "12.5 "40060029 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HM25060-1CR Säkringsblock 60A För 250V Ej säkringar 1-polig
514SEK /enhet