JUSTRITE 35228 Gascylinder Gaffeltruck Pall, 2 Cylindrar, Stål | CD8DFA

JUSTRITE 35228 Gascylinder gaffeltruckpall, 2 cylindrar, stål

Finns i lager
Artikel: CD8DFA Modell: 35228

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallgafflar
Cylinderkapacitet2
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(2) 12 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup24 "
Exteriör höjd33 "
Utvändig bredd24 "
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.4"
Monterings typGaffeltruck
MonteringstypGaffeltruck
Antal cylindrar2
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne
Remmar per cylinder2
Viktkapacitet800 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.9
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Transportera flera gasflaskor säkert med en gaffeltruck med dessa pallar. Helsvetsad konstruktion av 11-gauge (3 mm) varmvalsat stål, pulverlackerat för att säkerställa lång livslängd och kemikaliebeständighet. Kraftiga stödremmar av polypropen, 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) och klassade till 1138 lb (516 kg), har ett cinch-spänne av stål och håller de enskilda cylindrarna säkert mot det integrerade fästet. För en förbättrad säkerhetsnivå för alla installationer inkluderar alla fästen öppningar för eftermontering av sekundära stödkedjor, en uppsättning för varje cylinderremsplats. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Helt slutna 7.75-tum breda (197 mm) gaffeltruckkanaler med tvåvägsåtkomst
  • Exklusiv stötfångarskyddskant med förstärkt vinyl skyddar dina cylindrar från skador samtidigt som de ger extra grepp
  • Accepterar cylindrar från 4- till 12-tum (102- till 305-mm) i diameter

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.ViktkapacitetPris
JUSTRITE 35232 Gascylinder Gaffeltruck Pall, 4 Cylindrar, Stål | CD8DFC 35232(4) 12 "1200 Ibs14 533 kr
JUSTRITE 35234 Gascylinder gaffeltruckpall, 6 cylindrar, stål | CD8DFD 35234(6) 12 "1800 Ibs16 685 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35228 Gascylinder gaffeltruckpall, 2 cylindrar, stål
10 157 kr /enhet