JUSTRITE 35294 Gascylinderställ, 3 cylindrar, stål | CD8DGC

JUSTRITE 35294 Gascylinderställ, 3 cylindrar, stål

Finns i lager
Artikel: CD8DGC Modell: 35294

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 364 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderstativ
Cylinderkapacitet3
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(3) 12 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup10.5 "
Exteriör höjd30 "
Utvändig bredd39.75 "
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.4"
Monteringshålstorlek0.406 "
Monterings typGolv
MonteringstypGolv
Antal cylindrar3
Antal monteringshål4
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne
Remmar per cylinder1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)101.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Designade för säker förvaring av komprimerade gasflaskor för industriell och kommersiell användning, hjälper dessa förvaringsställ att förhindra farliga tippsituationer. Pulverlackerad för att säkerställa lång livslängd och kemikaliebeständighet. Förborrade hål i basen för golvmontering med applikationsspecifika fästelement (ingår ej). Kraftiga stödremmar av polypropen, 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) och klassade till 1138 lb (516 kg), har ett cinch-spänne av stål och håller de enskilda cylindrarna säkert mot det integrerade fästet. För en förbättrad säkerhetsnivå för alla installationer inkluderar alla fästen öppningar för eftermontering av sekundära stödkedjor, en uppsättning för varje cylinderremsplats. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Helsvetsad konstruktion med 11-gauge (3 mm) ger strukturell integritet och livslängd
  • Exklusiv stötfångarskyddskant med förstärkt vinyl skyddar dina cylindrar från skador samtidigt som de ger extra grepp
  • Accepterar cylindrar från 4- till 12-tum (102- till 305-mm) i diameter

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MaterialMonteringshålstorlekRem stilRemmar per cylinderPris
JUSTRITE 35278 Gascylinderställ, 1 cylinder, stål | CD8DFV 35278(1) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne23 496 kr
JUSTRITE 35280 Gascylinderstativ, 1 cylinder, rostfritt stål | CD8DFW 35280(1) 12 "Rostfritt stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne27 976 kr
JUSTRITE 35282 Gascylinderstativ, 1 cylinder, stål | CD8DFX 35282(1) 10 "Stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne och klämstång13 356 kr
JUSTRITE 35288 Gascylinderställ, 2 cylindrar, stål | CD8DFZ 35288(2) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne14 105 kr
JUSTRITE 35290 Gascylinderställ, 2 cylindrar, rostfritt stål | CD8DGA 35290(2) 12 "Rostfritt stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne113 450 kr
JUSTRITE 35296 Gascylinderställ, 4 cylindrar, stål | CD8DGD 35296(4) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne211 914 kr
JUSTRITE 35298 Gascylinderställ, 4 Cylindrar, Inline, Stål | CD8DGE 35298(4) 12 "Stål0.531 "Poly Cinch-rem med stålspänne28 430 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35294 Gascylinderställ, 3 cylindrar, stål
5 364 kr /enhet