JUSTRITE 35314 Gascylinder Process Stand, 6 Cylindrar, Stål | CD8DGN

JUSTRITE 35314 Gascylinder Process Stand, 6 Cylindrar, Stål

Artikel: CD8DGN Modell: 35314
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

13 992 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderstativ
Cylinderkapacitet6
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(6) 12 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup23 "
Exteriör höjd72 "
Utvändig bredd48 "
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.4"
Monteringshålstorlek0.406 "
Monterings typGolv
MonteringstypGolv
Antal cylindrar6
Antal monteringshål4
Processkontroller MonteringsskenaPanel
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne
Remmar per cylinder2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.05
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)132.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dessa förvaringsstativ är utformade för säker förvaring och distribution av industriella och kommersiella cylindrar med komprimerad gas, och hjälper till att förhindra farliga tippsituationer. Rygg mot rygg cylinderförvaring för maximalt utrymmesutnyttjande. Pulverlackerad för att säkerställa lång livslängd och kemikaliebeständighet. Förborrade hål i basen för golvmontering med applikationsspecifika fästelement (ingår ej). Två kraftiga stödremmar av polypropen, 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) och klassade till 1138 lb (516 kg), har ett cinch-spänne i stål och håller de enskilda cylindrarna säkert mot det integrerade fästet. För en förbättrad säkerhetsnivå för alla installationer inkluderar alla fästen öppningar för eftermontering av sekundära stödkedjor, en uppsättning för varje cylinderremsplats. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Montera cylinderkontroller och korsningsanordningar säkert med inbyggda förhöjda paneler
  • Svetsad konstruktion med 11-gauge (3 mm) ger strukturell integritet och livslängd
  • Exklusiv stötfångarskyddskant med förstärkt vinyl skyddar dina cylindrar från skador samtidigt som de ger extra grepp
  • Accepterar cylindrar från 4- till 12-tum (102- till 305-mm) i diameter

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MonteringshålstorlekProcesskontroller MonteringsskenaRemmar per cylinderPris
JUSTRITE 35304 Gaskylinderprocessställ, 1 cylinder, stål | CD8DGH 35304(1) 12 "0.406 "Panel26 442 kr
JUSTRITE 35306 Gascylinder Process Stand, 2 Cylindrar, Stål | CD8DGJ 35306(2) 12 "0.406 "Panel16 994 kr
RFQ
JUSTRITE 35308 Gascylinder Process Stand, 3 Cylindrar, Stål | CD8DGK 35308(3) 12 "0.406 "Panel17 932 kr
RFQ
JUSTRITE 35310 Gascylinder Process Stand, 4 Cylindrar, Inline, Stål | CD8DGL 35310(4) 12 "0.531 "Dubbla fjäderben214 929 kr
RFQ
JUSTRITE 35312 Gascylinder Process Stand, 4 Cylindrar, Stål | CD8DGM 35312(4) 12 "0.406 "Panel214 577 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35314 Gascylinder Process Stand, 6 Cylindrar, Stål
13 992 kr /enhet