JUSTRITE 35308 Gascylinder Process Stand, 3 Cylindrar, Stål | CD8DGK

JUSTRITE 35308 Gascylinder Process Stand, 3 Cylindrar, Stål

Artikel: CD8DGK Modell: 35308
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

7 932 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderstativ
Cylinderkapacitet3
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(3) 12 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup10.5 "
Exteriör höjd72 "
Utvändig bredd40 "
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.4"
Monteringshålstorlek0.406 "
Monterings typGolv
MonteringstypGolv
Antal cylindrar3
Antal monteringshål4
Processkontroller MonteringsskenaPanel
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne
Remmar per cylinder1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)101.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Designade för säker förvaring och distribution av komprimerade gasflaskor för industriell och kommersiell användning, hjälper dessa förvaringsställ att förhindra farliga tippsituationer. Pulverlackerad för att säkerställa lång livslängd och kemikaliebeständighet. Förborrade hål i basen för golvmontering med applikationsspecifika fästelement (ingår ej). Kraftiga stödremmar av polypropen, 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) och klassade till 1138 lb (516 kg), har ett cinch-spänne av stål och håller de enskilda cylindrarna säkert mot det integrerade fästet. För en förbättrad säkerhetsnivå för alla installationer inkluderar alla fästen öppningar för eftermontering av sekundära stödkedjor, en uppsättning för varje cylinderremsplats. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Montera cylinderkontroller och korsningsanordningar säkert med inbyggda förhöjda paneler
  • Svetsad konstruktion med 11-gauge (3 mm) ger strukturell integritet och livslängd
  • Exklusiv stötfångarskyddskant med förstärkt vinyl skyddar dina cylindrar från skador samtidigt som de ger extra grepp
  • Accepterar cylindrar från 4- till 12-tum (102- till 305-mm) i diameter

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MonteringshålstorlekProcesskontroller MonteringsskenaRemmar per cylinderPris
JUSTRITE 35304 Gaskylinderprocessställ, 1 cylinder, stål | CD8DGH 35304(1) 12 "0.406 "Panel26 442 kr
JUSTRITE 35306 Gascylinder Process Stand, 2 Cylindrar, Stål | CD8DGJ 35306(2) 12 "0.406 "Panel16 994 kr
RFQ
JUSTRITE 35310 Gascylinder Process Stand, 4 Cylindrar, Inline, Stål | CD8DGL 35310(4) 12 "0.531 "Dubbla fjäderben214 929 kr
RFQ
JUSTRITE 35312 Gascylinder Process Stand, 4 Cylindrar, Stål | CD8DGM 35312(4) 12 "0.406 "Panel214 577 kr
RFQ
JUSTRITE 35314 Gascylinder Process Stand, 6 Cylindrar, Stål | CD8DGN 35314(6) 12 "0.406 "Panel213 992 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35308 Gascylinder Process Stand, 3 Cylindrar, Stål
7 932 kr /enhet