JUSTRITE 35310 Gascylinder Process Stand, 4 Cylindrar, Inline, Stål | CD8DGL

JUSTRITE 35310 Gascylinder Process Stand, 4 Cylindrar, Inline, Stål

Artikel: CD8DGL Modell: 35310
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

14 929 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderstativ
Cylinderkapacitet4
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(4) 12 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup14 "
Exteriör höjd72 "
Utvändig bredd51.75 "
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.4"
Monteringshålstorlek0.531 "
Monterings typGolv
MonteringstypGolv
Antal cylindrar4
Antal monteringshål4
Processkontroller MonteringsskenaDubbla fjäderben
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne
Remmar per cylinder2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.1
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)132.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Designade för säker förvaring och distribution av komprimerade gasflaskor för industriell och kommersiell användning, hjälper dessa förvaringsställ att förhindra farliga tippsituationer. Pulverlackerad för att säkerställa lång livslängd och kemikaliebeständighet. Förborrade hål i basen för golvmontering med applikationsspecifika fästelement (ingår ej). Två kraftiga stödremmar av polypropen, 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) och klassade till 1138 lb (516 kg), har ett cinch-spänne i stål och håller de enskilda cylindrarna säkert mot det integrerade fästet. För en förbättrad säkerhetsnivå för alla installationer inkluderar alla fästen öppningar för eftermontering av sekundära stödkedjor, en uppsättning för varje cylinderremsplats.

Funktioner:

  • Montera cylinderreglage och korsningsanordningar säkert med inbyggda dubbla monteringsstag
  • Svetsad konstruktion med 11-gauge (3 mm) ger strukturell integritet och livslängd
  • Exklusiv stötfångarskyddskant med förstärkt vinyl skyddar dina cylindrar från skador samtidigt som de ger extra grepp
  • Accepterar cylindrar från 4- till 12-tum (102- till 305-mm) i diameter

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MonteringshålstorlekProcesskontroller MonteringsskenaRemmar per cylinderPris
JUSTRITE 35304 Gaskylinderprocessställ, 1 cylinder, stål | CD8DGH 35304(1) 12 "0.406 "Panel26 442 kr
JUSTRITE 35306 Gascylinder Process Stand, 2 Cylindrar, Stål | CD8DGJ 35306(2) 12 "0.406 "Panel16 994 kr
RFQ
JUSTRITE 35308 Gascylinder Process Stand, 3 Cylindrar, Stål | CD8DGK 35308(3) 12 "0.406 "Panel17 932 kr
RFQ
JUSTRITE 35312 Gascylinder Process Stand, 4 Cylindrar, Stål | CD8DGM 35312(4) 12 "0.406 "Panel214 577 kr
RFQ
JUSTRITE 35314 Gascylinder Process Stand, 6 Cylindrar, Stål | CD8DGN 35314(6) 12 "0.406 "Panel213 992 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35310 Gascylinder Process Stand, 4 Cylindrar, Inline, Stål
14 929 kr /enhet