JUSTRITE 35386 Gascylinder Handbilstillbehör, verktygslåda, 2 cylindrar | CD8DHP

JUSTRITE 35386 Gascylinder Handtruck Tillbehör, Verktygslåda, 2 Cylinder

Finns i lager
Artikel: CD8DHP Modell: 35386

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 184 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelvERKTYGS~~POS=TRUNC
Djup5"
Höjd8"
MaterialStål
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Låsverktygsbricka för alla dubbelcylindriga Justrite-handtruckar kan inrymma en komplett oxyacetylensvetssats. Denna verktygsbricka med lock och låshasp har sidoöppning för att möjliggöra säker förvaring och säker transport av ficklampan utan att behöva koppla loss slangarna. Helsvetsad stålkonstruktion med pulverlackerad finish för förbättrad kemikaliebeständighet och längre livslängd. Inkluderar monteringsmaterial.

Funktioner:

  • Verktygsbrickan har lock och är låsbar
  • Har pulverlackerad finish för längre livslängd
  • Inkluderar monteringsmaterial

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35386 Gascylinder Handtruck Tillbehör, Verktygslåda, 2 Cylinder
2 184 kr /enhet