JUSTRITE 7150147 Säkerhetsburk, toppmässingskran, typ I, 5 gallon, 15-7/8 tums höjd, röd | AA4ZYZ 13M474

JUSTRITE 7150147 Säkerhetsburk, toppmässingskran, typ I, 5 gallon, 15-7/8 tum höjd, röd

Finns i lager
Artikel: AA4ZYZ Modell: 7150147Korsreferens: 13M474

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 475 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp I säkerhetsburk
Kapacitet5 gal.
FärgRed
MiljöskyddNEPA 30
KranmaterialMässing
Fyll Häll Hål Storlek1.58 "
Höjd15.875 "
MaterialStål
Utanför Dia.11.75 "
Används förBrännbara ämnen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.645
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7310290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrites stållaboratoriesäkerhetsburkar har alla fördelar med typ I-burkar. Ytterligare funktioner gör dessa till valet av labproffs för att säkert dispensera farliga vätskor i provrör, små flaskor och bägare. Påfyllningspipar har självstängande, tryckavlastande lock och flamskydd i rostfritt stål. Dessa burkar har också en vakuumavlastningsventil i locket för jämnt vätskeflöde och självstängande kranar för problemfri dispensering. Burkar med den mindre kranen nr. 08540 ger enklare dispensering i labbmiljöer, medan kranen nr. 08902 är bättre lämpad för tung, industriell användning. Tilt Cans har en 08540 kran på toppen och burken vilar i en robust metallvagga. Basen för vaggan mäter 13-13/16" x 14" (351 mm x 356 mm). FM godkänd

Funktioner:

  • Idealisk för laboratoriemiljöer
  • Självstängande, tryckavlastningslock
  • Vakuumavlastningsventil inuti locket
  • Kran monterad ovanpå
  • FM godkänd

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
JUSTRITE 7150146 Säkerhetsburk, tiltstil med stativ, kran, typ I, 5 gallon, röd | AD2DQR JCN7150146 7150146Typ I kran säkerhetsburk5 600 kr
JUSTRITE 7150157 Säkerhetsburk, Bottenkran, Typ I, 5 Gallon, Röd | AD2DQZ 3NJY9 7150157Typ I kran säkerhetsburk3 546 kr
JUSTRITE 7150156 Säkerhetsburk, Toppkran, Typ I, 5 Gallon, Röd | AD2DTH JCN7150156 7150156Typ I kran säkerhetsburk5 983 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 7150147 Säkerhetsburk, toppmässingskran, typ I, 5 gallon, 15-7/8 tum höjd, röd
3 475 kr /enhet