JUSTRITE 7225320 Säkerhetsburk, 5/8 tums metallslang, typ II, 12 tums höjd, blå | AA4ZZK 13M484

JUSTRITE 7225320 Säkerhetsburk, 5/8 tums metallslang, typ II, 12 tums höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AA4ZZK Modell: 7225320Korsreferens: 13M484

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp II säkerhetsburk
Kapacitet2.5 gal.
FärgBlå
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek1.68 "
FinishPulverlackat
Höjd12 "
Slanglängd9"
Slang utanför Dia.0.625 "
MaterialStål
Utanför Dia.11.75 "
Används förfotogen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.681
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7311000060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Gå utöver skydd och efterlevnad med den extra bekvämligheten med AccuFlow? med Safe-Squeeze? avtryckare för säker och kontrollerad hällning. Justrites patenterade grenrör och proportionell flödeskontroll Safe-Squeeze? trigger ger dig möjlighet att reglera flödet vid hantering av brandfarliga vätskor. Fyllningsport med ergonomisk lyftspak gör påfyllningen enkel. Flexibel 9-tums (229 mm) lång metallslangpip hjälper till att kontrollera upphällningen i små öppningar. Tillverkad av högkvalitativt belagt stål, varje burk är trycktestad för att säkerställa kvalitet. Den tuffa pulverlackeringen står emot kemikalier och klarar kraven på rigorös användning. Flamskydd i rostfritt stål utrustad i alla Justrite säkerhetsburkar avleder värme för att stoppa flashback-tändning. Förseglat lock har automatisk övertrycksavlastning som ventilerar mellan 3 och 5 psig (0.2 och 0.35 bar) för att skydda mot explosion. Stor etikett-ID-zon ger skrivutrymme till identitetsinnehåll, avdelningsplats eller individuellt användarnamn. Alla burkstorlekar har extra kapacitet för att tillsätta tvåtaktsmotorolja eller andra tillsatser. Ergonomisk lyftspak öppnar den självstängande pipen brett för enkel påfyllning. En flamskydd av rostfritt stål i full längd avleder värme och möjliggör djupare, säker insättning av munstycket vid påfyllning. Upplev fördelarna med Justrites Type II AccuFlow? säkerhetsburkar finns i flera färger och lämpliga för förvaring av brandfarliga vätskor. Detta hjälper till att identifiera specifika vätskor och undviker kostsamma fel när man använder mer än en vätska på en arbetsplats. Certifierade av FM och UL/ULC, Justrite säkerhetsburkar uppfyller även OSHA och NFPA krav och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Färgkodning undviker olyckor
  • Rostfri flamspärr förhindrar bakslagständning
  • Lätt att använda Safe-Squeeze? avtryckare för kontrollerad hällning
  • Två öppningar; en för målinriktad upphällning, en med ergonomiskt utformad lyftspak för enkel påfyllning
  • Godkänd av FM, UL/ULC och TUV; uppfyller även OSHA- och NFPA-kraven

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Utanför Dia.Pris
JUSTRITE 7250330 Säkerhetsburk, 1 tums metallslang, typ II, 17-1/2 tums höjd, blå | AD2DTC 3NKH7 72503305 gal.17.5 "1"11.75 "2 226 kr
JUSTRITE 7225330 Säkerhetsburk, 1 tums metallslang, typ II, 12 tums höjd, blå | AD2DTE 3NKJ1 72253302.5 gal.12 "1"11.75 "2 181 kr
JUSTRITE 7210320 Säkerhetsburk, 5/8 tum metallslang, typ II, 10-1/2 tum höjd, blå | AD2DTT 3NKK4 72103201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "2 141 kr
JUSTRITE 7220320 Säkerhetsburk, 5/8 tum metallslang, typ II, 13-1/4 tum höjd, blå | AD2DTW 3NKL1 72203202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "2 150 kr
JUSTRITE 7250320 Säkerhetsburk, 5/8 tum metallslang, typ II, 5/8 tum storlek, 5 gallon, blå | CD8CLB 72503205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "1 811 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 7225320 Säkerhetsburk, 5/8 tums metallslang, typ II, 12 tums höjd, blå
2 221 kr /enhet