Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 7210320 Säkerhetsburk, 5/8 tum metallslang, typ II, 10-1/2 tum höjd, blå | AD2DTT 3NKK4

JUSTRITE 7210320 Säkerhetsburk, 5/8 tum metallslang, typ II, 10-1/2 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AD2DTT Modell: 7210320Korsreferens: 3NKK4

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp II säkerhetsburk
Kapacitet1 gal.
FärgBlå
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek1.68 "
FinishPulverlackat
Höjd10.5 "
Slanglängd9"
Slang utanför Dia.0.625 "
MaterialStål
Utanför Dia.9.5 "
Används förfotogen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7310290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Gå utöver skydd och efterlevnad med den extra bekvämligheten med AccuFlow? med Safe-Squeeze? avtryckare för säker och kontrollerad hällning. Justrites patenterade grenrör och proportionell flödeskontroll Safe-Squeeze? trigger ger dig möjlighet att reglera flödet vid hantering av brandfarliga vätskor. Fyllningsport med ergonomisk lyftspak gör påfyllningen enkel. Flexibel 9" (229 mm) lång metallslangpip hjälper till att kontrollera hällningen i små öppningar. Tillverkad av högkvalitativt belagt stål, varje burk är trycktestad för att säkerställa kvalitet. Den tuffa pulverlackeringen står emot kemikalier och klarar kraven av rigorös användning. Flamskydd av rostfritt stål utrustad i alla Justrite säkerhetsburkar avleder värme för att stoppa flashback-antändning. Förseglat lock har automatisk övertrycksavlastning som ventilerar mellan 3 och 5 psig (0.2 och 0.35 bar) för att skydda mot explosion. Stor etikett-ID zon ger skrivutrymme till identitetsinnehåll, avdelningsplats eller individuellt användarnamn. Alla burkstorlekar har extra kapacitet för att tillsätta tvåtaktsmotorolja eller andra tillsatser. Ergonomisk lyftspak öppnar den självstängande pipen vida för enkel fyllning. En full- längd flamskydd i rostfritt stål avleder värme och tillåter djupare, säker insättning av munstycket vid påfyllning Upplev fördelarna med Justrites typ II AccuFlow? säkerhetsburkar som finns i flera färger och lämpliga för förvaring av brandfarliga vätskor. Detta hjälper till att identifiera specifika vätskor och undviker kostsamma fel när man använder mer än en vätska på en arbetsplats. Certifierade av FM och UL/ULC, Justrite säkerhetsburkar uppfyller även OSHA- och NFPA-kraven och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Färgkodning undviker olyckor
  • Rostfri flamspärr förhindrar bakslagständning
  • Lätt att använda Safe-Squeeze? avtryckare för kontrollerad hällning
  • Två öppningar; en för målinriktad upphällning, en med ergonomiskt utformad lyftspak för enkel påfyllning
  • Godkänd av FM, UL/ULC och TUV; uppfyller även OSHA- och NFPA-kraven

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Utanför Dia.Pris
JUSTRITE 7225320 Säkerhetsburk, 5/8 tums metallslang, typ II, 12 tums höjd, blå | AA4ZZK 13M484 72253202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 221 kr
JUSTRITE 7250330 Säkerhetsburk, 1 tums metallslang, typ II, 17-1/2 tums höjd, blå | AD2DTC 3NKH7 72503305 gal.17.5 "1"11.75 "2 226 kr
JUSTRITE 7225330 Säkerhetsburk, 1 tums metallslang, typ II, 12 tums höjd, blå | AD2DTE 3NKJ1 72253302.5 gal.12 "1"11.75 "2 181 kr
JUSTRITE 7220320 Säkerhetsburk, 5/8 tum metallslang, typ II, 13-1/4 tum höjd, blå | AD2DTW 3NKL1 72203202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "2 150 kr
JUSTRITE 7250320 Säkerhetsburk, 5/8 tum metallslang, typ II, 5/8 tum storlek, 5 gallon, blå | CD8CLB 72503205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "1 811 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 7210320 Säkerhetsburk, 5/8 tum metallslang, typ II, 10-1/2 tum höjd, blå
2 141 kr /enhet