JUSTRITE 860002 Nödskåp med port, 4 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 65 X 43 tum, röd | CD8CLC

JUSTRITE 860002 Nödskåp med port, 4 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 65 X 43 tum, röd

Finns i lager
Artikel: CD8CLC Modell: 860002

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåp för beredskap
Justerbara hyllorJa
FärgOrange
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd43 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal hyllor4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 105.885
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)114.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

För skyddad, snabb tillgång till nödförnödenheter under en katastrof, har detta högpresterande skåp en brandsäker design med hållbar pulverfärg "nödorange" finish för hög synlighet. Kan den lokaliseras snabbt vid strömavbrott med GloAlert? etiketter som lyser i mörkret. Rymlig design inkluderar fyra justerbara hyllor som ger förvaring för ficklampor, radioapparater, andningsskydd, första hjälpen-artiklar och mycket mer. Högkvalitativt 3-punkts kulspärrsystem i rostfritt stål och smidig öppning/stängning av pianogångjärnsdörrar, fungerar första gången, varje gång. En 10-års begränsad garanti stödjer den långvariga designen. Ytterligare funktioner inkluderar U-Loc? handtag med två nycklar och fyra justerbara nivelleringsfötter. PowerPort? modell (860002) har en installerad elektrisk genomgångsanslutning. Den levereras med en extern 9-fots nätsladd och 10 amp-klassad, 6-uttags grenuttag med 38-tums sladd för laddning av walkie-talkies, ficklampor, etc. inuti skåpet. Design testad i enlighet med ASTM & NFPA tidstemperaturkurvor.

Funktioner:

  • Var redo under orkaner, tornados, jordbävningar eller terrorattacker
  • Brandsäker design
  • Målad "nödorange" för hög synlighet
  • Justerbara hyllplan
  • Tio års garanti

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 860001 Nödberedskapsskåp, 4 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 65 x 43 x 18 tum Storlek | AB4XBC 20H145 86000130 448 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 860002 Nödskåp med port, 4 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 65 X 43 tum, röd
31 280 kr /enhet