Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 25136 Adapter P x Fnpt 3/4 tum 3/4 tum | AC6WQD 36N776

VIEGA MEGAPRESS 25136 Adapter P x Fnpt 3/4 tum 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC6WQD Modell: 25136Korsreferens: 36N776
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
281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
Body MaterialStål
ComplianceCSA
AnslutningstypTryck på x FNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 25131 Adapter P x Fnpt 1/2 tum 1/2 tum | AC6WQC 36N775 251311 / 2 "1 / 2 "246SEK
VIEGA LLC 25141 Adapter P x Fnpt 1 tum 1 tum | AC6WQE 36N777 251411"1"369SEK
VIEGA LLC 25146 Adapter P x Fnpt 1-1/4 tum 1-1/4 tum | AC6WQF 36N778 251461.25 "1.25 "446SEK
VIEGA LLC 25151 Adapter P x Fnpt 1-1/2 tum 1-1/2 tum | AC6WQG 36N779 251511.5 "1.5 "517SEK
VIEGA LLC 25156 Adapter P x Fnpt 2 tum 2 tum | AC6WQH 36N780 251562"2"771SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25136 Adapter P x Fnpt 3/4 tum 3/4 tum
281SEK /enhet