SHAW PLUGS Marine Turn-Tite mekaniska expansionspluggar i rostfritt stål, 2 till 3 tum


Shaw Marine-Turn-Tite mekaniska expansionspluggar ger permanent, läckagesäker tätning av vätskepassager i hydrauliska gjutgods och grenrör utan att använda gängor / O-ringar / tätningsmedel.

Filter
StilModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckTypMaterialPris (ex moms)
A
52407
2.5 "2.44" till 2.708"Upp till 5 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 186 SEK
A
52406
2.25 "2.22" till 2.464"Upp till 5 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 063 SEK
A
52408
2.75 "2.63" till 2.919"Upp till 5 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 287 SEK
A
52409
3"2.92" till 3.241"Upp till 5 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 336 SEK

Funktioner

  • De är designade för lågtryckstätningar i cirkulära öppningar.
  • Dessa expansionspluggar har neoprengummitätningar för vattentät drift samtidigt som de skyddar mot skadlig UV-strålning.
  • De har kroppar gjorda av rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.

Standarder och godkännanden

  • ISO 14001

Vanliga frågor

Vilken är lufttryckshanteringskapaciteten för Shaw Marine-Turn-Tite mekaniska expansionspluggar?

Dessa pluggar är kapabla att motstå lufttryck upp till 10 PSI.

Vad är innerdiametern på hålen i dessa pluggar?

De har hål med diametrar från 23.8 till 54.414 mm.

Vad är skillnaden mellan Turn-Tite och Snap-Tite handtag?

Turn-Tite expansionspluggar kan täta hål säkrare jämfört med Snap-Tite handtagspluggar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?