JUSTRITE 861328 Skåp för farligt material, självstängande, 12 gallon, 457 x 1092 x 457 mm Storlek, Royal Bb;ue | CD8CLH JCB8613281, 8613281

JUSTRITE 861328 Skåp för farligt material, självstängande, 12 gallon, 457 x 1092 x 457 mm Storlek, Royal Bb;ue

Finns i lager
Artikel: CD8CLH Modell: 861328Korsreferens: JCB8613281, 8613281

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 871 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåp
Kapacitet12 gal.
FärgBlå
Dörr TypSjälvstängande
Yttre djup18 "
Exteriör höjd18 "
Utvändig bredd43 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden13 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Antal dörrar2
Pallmängd2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 59.4
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod9403200026
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Designade för att monteras ovanpå våra standard 30- och 45-gallons (114- och 170-L) säkerhetsskåp, skapar dessa Piggyback-skåp ett säkert förvaringsutrymme utan att ta upp någon värdefull golvyta. Skåpen kan också användas fristående som väggmonterad enhet eller på en bänkskiva. Justrite Piggyback Säkerhetsskåp för farliga material har samma kvalitetssäkerhetsfunktioner som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Dessutom inkluderar de polyetenbrickor som sitter ovanpå galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen för att motstå aggressiva kemikalier. Ta enkelt bort fodret för snabb rengöring av droppar och läckor. En helt epoxibakad pulverlackering, in- och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Exklusivt för Justrite, varje skåp kommer med en "Hazardous - Keep Fire Away"-etikett, samt ett paket med tio applikationsspecifika etiketter att välja mellan och applicera på skåpet för att indikera dess innehåll. Skåp uppfyller NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code och International Fire Code. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Utöka lagringen och separera farligt material på ett säkert sätt
  • Säkerställer full regelefterlevnad
  • Självstängande dörrar
  • Pulverlackerad finish ger ökad kemikaliebeständighet
  • Uppfyller NFPA 1, NFPA 400 och International Fire Code
  • FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetInsida djupInuti höjdenInre breddArtikelAntal dörrarAntal hyllorPris
JUSTRITE 861528 Skåp för farligt material, 1 dörr, självstängande, 15 gallon, Kungsblå | AG3DXZ JCB8615281, 8615281 86152815 gal.14.6 "39.6 "20 "Skåp1126 879 kr
JUSTRITE 862228 Skåp för farligt material, självstängande, 3 hyllor, 22 gallon, blå | AG3DYB JCB8622281, 8622281 86222822 gal.14.6 "60.5 "20 "Skåp1334 012 kr
JUSTRITE 860428 Skåp för farligt material, självstängande, 4 Gallon, Kungsblå | CD8CLD JCB8604281 / 8604281 / 8604281 8604284 gal.13.8 "18.5 "13.8 "Skåp1119 840 kr
JUSTRITE 861228 Skåp för farligt material, självstängande, 12 gallon, Kungsblå | CD8CLF 8612281 86122812 gal.14.6 "30.5 "20 "Skåp1121 064 kr
JUSTRITE 861728 Skåp för farligt material, självstängande, 17 gallon, Kungsblå | CD8CLK 8617281 86172817 gal.14.6 "19.5 "39.5 "Skåp2128 110 kr
JUSTRITE 863028 Skåp för farligt material, 2-dörrars självstängande, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Storlek | CD8CLQ JCB8630281, 8630281 86302830 gal.14.6 "39.6 "39.5 "Frätande säkerhetsskåp2128 695 kr
JUSTRITE 864528 Skåp för farligt material, självstängande, 2 hyllor, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm Storlek | CD8CLT JCB8645281, 8645281 86452845 gal.14.6 "60.5 "39.5 "Frätande säkerhetsskåp2237 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 861328 Skåp för farligt material, självstängande, 12 gallon, 457 x 1092 x 457 mm Storlek, Royal Bb;ue
22 871 kr /enhet