Designade för att monteras ovanpå våra standard 30- och 45-gallons (114- och 170-L) säkerhetsskåp, skapar dessa Piggyback-skåp ett säkert förvaringsutrymme utan att ta upp någon värdefull golvyta. Skåpen kan också användas fristående som väggmonterad enhet eller på en bänkskiva. Justrite Piggyback Säkerhetsskåp för farliga material har samma kvalitetssäkerhetsfunktioner som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Dessutom inkluderar de polyetenbrickor som sitter ovanpå galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen för att motstå aggressiva kemikalier. Ta enkelt bort fodret för snabb rengöring av droppar och läckor. En helt epoxibakad pulverlackering, in- och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Exklusivt för Justrite, varje skåp kommer med en "Hazardous - Keep Fire Away"-etikett, samt ett paket med tio applikationsspecifika etiketter att välja mellan och applicera på skåpet för att indikera dess innehåll. Skåp uppfyller NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code och International Fire Code. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.
Funktioner:
- Utöka lagringen och separera farligt material på ett säkert sätt
- Säkerställer full regelefterlevnad
- Självstängande dörrar
- Pulverlackerad finish ger ökad kemikaliebeständighet
- Uppfyller NFPA 1, NFPA 400 och International Fire Code
- FM-godkänd