HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Duplexrörsmatningsindeslutna låsbehållare


Filter
Färg: Grå , Betyg: Industri , IP-betyg: 66 , Material: valox , Monteringstyp: Flush Mount , NEMA-betyg: 4X , Typ: Höljd , Trådtyp: Standard
StilModellAmpsNEMA-konfigurationAntal polerAntal ledningarFasSpänningPris (ex moms)
A
MCWF2020
20L5-20R231125 VAC5 789 SEK
A
MCWF2080
20L15-20R343250 VAC7 403 SEK
A
MCWF2030
20L6-20R231250 VAC1 521 SEK
A
MCWF2040
20L7-20R231277 VAC5 931 SEK
A
MCWF2070
20L14-20R341125 / 250 VAC7 403 SEK
A
MCWF2050
30L5-30R231125 VAC7 034 SEK
A
MCWF2060
30L6-30R231250 VAC5 931 SEK
A
MCWF2120
30L16-30R343480 VAC7 810 SEK
A
MCWF2100
30L14-30R341125 / 250 VAC7 810 SEK
A
MCWF2110
30L15-30R343250 VAC7 810 SEK
A
MCWF2130
30L17-30R343600 VAC7 810 SEK

Duplexrörsmatningsindeslutna låsbehållare

Hubbell Wiring Device-Kellems duplex, kanalmatning höljd, låsande behållare är idealiska uttag för att ansluta en elektrisk enhet till en elektrisk strömförsörjning, samt skydda dem från oavsiktlig strömförlust genom frånkopplingar. De förhindrar också att vatten kommer in i anslutningen och orsakar elektriska överspänningar och har nylonkonstruktion för hög draghållfasthet och icke -nötning. Dessutom är dessa NEMA-certifierade enheter utrustade med krökta spår för att matcha krökta blad att passa på lämpliga pluggar och ha vridlåsegenskaper, vilket garanterar en tät anslutning. Dessutom är de infällda för att sätta i pluggar och har hissskydd för att låta främmande material tvättas bort under sanitet. Dessa gråfärgade låskärl finns i 20 & 30A nuvarande betyg.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Wiring Device-Kellems Vinklade höljesbehållare med inriktningspilar med lås- och upplåsningssymboler för en visuell indikation på säkra anslutningar av enheterna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?