JUSTRITE 866028 Skåp för farligt material, 2 hyllplan, 2 dörrar, självstängande, 60 gallon, blå | CD8CLW

JUSTRITE 866028 Skåp för farligt material, 2 hyllplan, 2 dörrar, självstängande, 60 gallon, blå

Finns i lager
Artikel: CD8CLW Modell: 866028

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrätande säkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet60 gal.
FärgBlå
Dörr TypSjälvstängande
Yttre djup34 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd34 "
FinishPulverlackat
Insida djup30.8 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd30.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor2
Pallmängd1
Brickmaterialpolyeten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 166.5
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)96.52
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite Säkerhetsskåp för farligt material har samma kvalitetssäkerhetsfunktioner som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Dessutom inkluderar de polyetenbrickor som sitter ovanpå galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen för att motstå aggressiva kemikalier. Ta enkelt bort fodret för snabb rengöring av droppar och läckor. En helt epoxibakad pulverlackering, in- och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Exklusivt för Justrite, varje skåp kommer med en "Hazardous - Keep Fire Away"-etikett, samt ett paket med tio applikationsspecifika etiketter att välja mellan och applicera på skåpet för att indikera dess innehåll. Skåp uppfyller NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code och International Fire Code. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Säkerställer fullständig efterlevnad av bestämmelser vid förvaring av farliga material
  • Självstängande dörrar
  • Pulverlackerad finish ger ökad kemikaliebeständighet
  • Uppfyller NFPA 1, NFPA 400 och International Fire Code
  • FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetInsida djupInuti höjdenInre breddArtikelAntal dörrarAntal hyllorPris
JUSTRITE 861528 Skåp för farligt material, 1 dörr, självstängande, 15 gallon, Kungsblå | AG3DXZ JCB8615281, 8615281 86152815 gal.14.6 "39.6 "20 "Skåp1126 879 kr
JUSTRITE 862228 Skåp för farligt material, självstängande, 3 hyllor, 22 gallon, blå | AG3DYB JCB8622281, 8622281 86222822 gal.14.6 "60.5 "20 "Skåp1334 012 kr
JUSTRITE 860428 Skåp för farligt material, självstängande, 4 Gallon, Kungsblå | CD8CLD JCB8604281 / 8604281 / 8604281 8604284 gal.13.8 "18.5 "13.8 "Skåp1119 840 kr
JUSTRITE 861228 Skåp för farligt material, självstängande, 12 gallon, Kungsblå | CD8CLF 8612281 86122812 gal.14.6 "30.5 "20 "Skåp1121 064 kr
JUSTRITE 861328 Skåp för farligt material, självstängande, 12 gallon, 457 x 1092 x 457 mm Storlek, Royal Bb;ue | CD8CLH JCB8613281, 8613281 86132812 gal.14.6 "13 "39.5 "Skåp2-22 871 kr
JUSTRITE 861728 Skåp för farligt material, självstängande, 17 gallon, Kungsblå | CD8CLK 8617281 86172817 gal.14.6 "19.5 "39.5 "Skåp2128 110 kr
JUSTRITE 863028 Skåp för farligt material, 2-dörrars självstängande, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Storlek | CD8CLQ JCB8630281, 8630281 86302830 gal.14.6 "39.6 "39.5 "Frätande säkerhetsskåp2128 695 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 866028 Skåp för farligt material, 2 hyllplan, 2 dörrar, självstängande, 60 gallon, blå
46 309 kr /enhet