JUSTRITE 869028 Hazardous Material Cabinet, Self Close, 2 Shelves, 90 Gallon, 1651 x 1092 x 864mm Size | CD8CLY JCB8690281, 8690281

JUSTRITE 869028 Skåp för farligt material, självstängande, 2 hyllor, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Storlek

Finns i lager
Artikel: CD8CLY Modell: 869028Korsreferens: JCB8690281, 8690281

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 498 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet90 gal.
FärgBlå
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Yttre djup34 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd43 "
Insida djup30.3 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor2
Pallmängd1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 205.065
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod9403200026
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite Säkerhetsskåp för farligt material har samma kvalitetssäkerhetsfunktioner som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Dessutom inkluderar de polyetenbrickor som sitter ovanpå galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen för att motstå aggressiva kemikalier. Ta enkelt bort fodret för snabb rengöring av droppar och läckor. En helt epoxibakad pulverlackering, in- och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Exklusivt för Justrite, varje skåp kommer med en "Hazardous - Keep Fire Away"-etikett, samt ett paket med tio applikationsspecifika etiketter att välja mellan och applicera på skåpet för att indikera dess innehåll. Skåp uppfyller NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code och International Fire Code. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Säkerställer fullständig efterlevnad av bestämmelser vid förvaring av farliga material
  • Självstängande dörrar
  • Pulverlackerad finish ger ökad kemikaliebeständighet
  • Uppfyller NFPA 1, NFPA 400 och International Fire Code
  • FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetInsida djupInuti höjdenInre breddArtikelAntal dörrarAntal hyllorPris
JUSTRITE 861528 Skåp för farligt material, 1 dörr, självstängande, 15 gallon, Kungsblå | AG3DXZ JCB8615281, 8615281 86152815 gal.14.6 "39.6 "20 "Skåp1125 940 kr
JUSTRITE 862228 Skåp för farligt material, självstängande, 3 hyllor, 22 gallon, blå | AG3DYB JCB8622281, 8622281 86222822 gal.14.6 "60.5 "20 "Skåp1333 133 kr
JUSTRITE 860428 Skåp för farligt material, självstängande, 4 Gallon, Kungsblå | CD8CLD JCB8604281 / 8604281 / 8604281 8604284 gal.13.8 "18.5 "13.8 "Skåp1111 201 kr
JUSTRITE 861228 Skåp för farligt material, självstängande, 12 gallon, Kungsblå | CD8CLF 8612281 86122812 gal.14.6 "30.5 "20 "Skåp1114 950 kr
JUSTRITE 861328 Skåp för farligt material, självstängande, 12 gallon, 457 x 1092 x 457 mm Storlek, Royal Bb;ue | CD8CLH JCB8613281, 8613281 86132812 gal.14.6 "13 "39.5 "Skåp2-16 494 kr
JUSTRITE 861728 Skåp för farligt material, självstängande, 17 gallon, Kungsblå | CD8CLK 8617281 86172817 gal.14.6 "19.5 "39.5 "Skåp2118 285 kr
JUSTRITE 863028 Skåp för farligt material, 2-dörrars självstängande, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Storlek | CD8CLQ JCB8630281, 8630281 86302830 gal.14.6 "39.6 "39.5 "Frätande säkerhetsskåp2121 425 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 869028 Skåp för farligt material, självstängande, 2 hyllor, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Storlek
45 498 kr /enhet