JUSTRITE 883607 Flammable Safety Cabinet, 23 Gallon, 1 Shelf, 2 Doors, 36 Inch Size, Light Neutral | CD8CNN

JUSTRITE 883607 Brandfarligt säkerhetsskåp, 23 gallon, 1 hylla, 2 dörrar, 36 tums storlek, ljusneutral

Finns i lager
Artikel: CD8CNN Modell: 883607

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet23 gal.
FärgOff White
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup21.625 "
Exteriör höjd35.75 "
Utvändig bredd36 "
Insida djup18.3 "
Inuti höjden26.5 "
Inre bredd32.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor1
Pallmängd1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.7
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)99.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Att förvara flaskor med kemikalier i ett dragskåp är en säkerhetsrisk. Justrite Sure-Grip? EX under dragskåp Säkerhetsskåp med manuella stängda dörrar är designat för säker och kodkompatibel förvaring och ventilering av lösningsmedel och brandfarliga vätskor i laboratoriemiljöer inom högskolor, universitet, farmaceutiska FoU-miljöer och mer. Det gula skåpet kan lagra 19 gal (72 L) brandfarliga vätskor och passar under dragskåp, bänkar och diskar. Den har en ergonomisk design med en 4 tum hög och 3 tum djup (102 mm hög och 77 mm djup) tåspark, vilket gör det lättare för kemikaliehanterare att hålla ett lämpligt avstånd. Dess yttre mått är 35.75 tum H x 30 tum B x 21.625 tum D (908 mm H x 762 mm B x 549 mm D); dess höjd på 35.75 tum (908 mm) inkluderar bennivåer installerade och förlängda 5/8 tum (15.9 mm). Denna modell är konstruerad med en robust 18-gauge (1 mm) tjock dubbelvägg av stål, med 1.5 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Den helsvetsade, inte nitade, konstruktionen håller enhetens fyrkantighet för en längre livslängd och ger ett bättre skydd vid brand eftersom luftspalter minskar. Högpresterande, manuellt stängda, självlåsande dörrar (felsäkra, 3-punkts rostfritt stål) öppnas till hela 180 grader och stängs säkert för maximalt skydd under brandförhållanden när de trycks ned. Kontinuerliga pianogångjärn säkerställer att dörrarna stängs smidigt varje gång. För ökad säkerhet kommer varje skåp med en innovativ U-Loc? handtag som inte kräver manuell vridning för att låsa den obligatoriska spärren. I skåpen ingår cylinderlås och nyckelset, eller så kan du välja att använda ditt eget hänglås. Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter med texten "BRANDFARLIG - HÅLL ELD BORTA" är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Denna modell har en patenterad, galvaniserad SpillSlope? hylla utformad för att leda spill till baksidan och botten i en 2-tums (51 mm) läckagetestad sump som uppfyller EPA-kraven. Alla SpillSlope-hyllor är justerbara på 3-tum (76 mm) och uppfyller ANSI MH28.1-standarderna med en säker tillåten belastning på 350 lb (159 kg). Svetsade hyllhängare låser ihop med hyllan för att erbjuda maximal stabilitet utan att tappa tunna fästen. För ersättningshyllor, använd modell 29951. Skåpet har även ventiler på bakväggen med inbyggda flamskydd och en jordad kontakt för att elektriskt binda direkt till det kemiska dragskåpet. Dess hållbara blyfria epoxi-/polyesterpulverlackerade finish ger utmärkt kemikaliebeständighet inifrån och ut, samt minimerar effekterna av korrosion och fukt. Justrite levererar mer än 300 modeller av säkerhetsskåp från 4- till 115-gal (15- till 435-L), för att möta ett mångsidigt utbud av säkerhets-, överensstämmelse- och förvaringskrav. Vårt sortiment av brandfarliga skåp under dragskåp finns i fyra bredder från 24 tum (610 mm) till 48 tum (1219 XNUMX mm). Endörrsskåp erbjuds i antingen vänster- eller högergångsalternativ för enkel användning. Alla Justrite-skåp har 10 års garanti. Denna modell är testad och godkänd av FM Approvals.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgDörr TypInsida djupInre breddAntal dörrarPris
JUSTRITE 882410 Brandfarligt säkerhetsskåp, 15 gallon, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, gul | AA4ZZW 13M494 88241015 gal.GulManuell18.3 "20.8 "131 254 kr
JUSTRITE 882430 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, 15 gallon, 1 hylla, 1 dörr, gul | AA4ZZX 13M495 88243015 gal.GulSjälvstängande18.3 "20.8 "137 541 kr
JUSTRITE 882400 Brandfarligt säkerhetsskåp, 15 gallon, 1 hylla, 1 dörr, 24 tums storlek, gul | CD8CLZ 88240015 gal.GulManuell18.3 "20.8 "127 441 kr
JUSTRITE 882404 Brandfarligt säkerhetsskåp, 15 gallon, 1 hylla, 1 dörr, 24 tums storlek, silver | CD8CMA 88240415 gal.SilverManuell18.3 "20.8 "131 625 kr
JUSTRITE 882407 Brandfarligt säkerhetsskåp, 15 gallon, 1 hylla, 1 dörr, 24 tums storlek, ljusneutral | CD8CMB 88240715 gal.Off WhiteManuell18.3 "20.8 "131 280 kr
JUSTRITE 882414 Brandfarligt säkerhetsskåp, 15 gallon, 1 hylla, 1 dörr, 24 tums storlek, silver | CD8CMC 88241415 gal.SilverManuell18.3 "20.8 "131 625 kr
JUSTRITE 882417 Brandfarligt säkerhetsskåp, 15 gallon, 1 hylla, 1 dörr, 24 tums storlek, ljusneutral | CD8CMD 88241715 gal.Off WhiteManuell18.3 "20.8 "131 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 883607 Brandfarligt säkerhetsskåp, 23 gallon, 1 hylla, 2 dörrar, 36 tums storlek, ljusneutral
34 123 kr /enhet