JUSTRITE 891720 Säkerhetsskåp, 2 Dörrar, Självstängande, 64L Kapacitet, 610 x 1092 x 457mm Storlek, Gul | AB4LFB JCB8917201, 8917201

JUSTRITE 891720 Säkerhetsskåp, 2 dörrar, självstängande, 64L Kapacitet, 610 x 1092 x 457 mm Storlek, Gul

Finns i lager
Artikel: AB4LFB Modell: 891720Korsreferens: JCB8917201, 8917201

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Ytterligare hyllplan1YNH7
Justerbara hyllorJa
Kapacitet17 gal.
FärgGul
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd24 "
Utvändig bredd43 "
FinishPulverlackat
Insida djup14.6 "
Inuti höjden19.5 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor1
Pallmängd4
Säkerhetsskåp ansökanBrännbart skåp
SäkerhetsskåpstypStapelbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.35
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod94032080900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite Sure-Grip? EX Piggyback säkerhetsskåp med självstängande dörrar är designat för förvaring och avskiljning av brandfarliga vätskor i laboratorier, konstruktioner eller tekniska miljöer. Med yttermått på 18 tum H x 43 tum B x 18 tum D (457 mm H x 1092 mm B x 457 mm D, gör dess låga design att du kan utöka tillgänglig förvaring med 12 gal (45 L) utan att ta upp värdefullt golvyta Använd självständigt på bänkskivor eller stapla ovanpå 30- eller 45-gal (114- eller 170-L) Justrite säkerhetsskåp. Den kan också monteras på en vägg med en valfri vägghängare (modell 25950). Den här gula modellen är konstruerad med en robust 18-gauge (1 mm) tjock dubbelvägg av stål, med 1.5 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Den helsvetsade, inte nitade, konstruktionen håller kvar fyrkantigheten hos enhet för längre livslängd och ger bättre skydd vid brand eftersom luftspalter minskar. Högpresterande, självstängande dörrar öppnas till 140 grader. En patenterad, dold självstängningsmekanism ger fri tillgång till hyllutrymmet. Dörrarna självindex för att garantera att de stängs i tät sekvens. Kontinuerliga pianogångjärn säkerställer att dörrarna stängs smidigt varje gång. När de används på rätt sätt som designat, stängs säkerhetsskåp med självstängande dörrar automatiskt i händelse av brand. De självstängande dörrarna, under spänning, hålls öppna med hjälp av smältlänkar. Under brandförhållanden, när omgivningstemperaturen når 165 F (74 C), smälter länkarna och säkerhetsskåpets självstängande dörrar stängs automatiskt. Det självspärrande systemet griper in med tre kulslag i rostfritt stål placerade på dörrens övre, nedre och mittpunkt. För utbyteslänkar, beställ modell 29988. För ökad säkerhet kommer varje skåp med en innovativ U-Loc? handtag som inte kräver manuell vridning för att låsa den obligatoriska spärren. I skåpen ingår cylinderlås och nyckelset, eller så kan du välja att använda ditt eget hänglås. Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter med texten "BRANDFARLIG - HÅLL ELD BORTA" är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Skåpet har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter och en inbyggd jordkontakt. Dess hållbara blyfria epoxi-/polyesterpulverlackerade finish ger utmärkt kemikaliebeständighet inifrån och ut, samt minimerar effekterna av korrosion och fukt. Justrite levererar mer än 300 modeller av säkerhetsskåp från 4- till 115-gal (15- till 435-L), för att möta ett mångsidigt utbud av säkerhets-, överensstämmelse- och förvaringskrav. Alla Justrite-skåp har 10 års garanti. Denna modell är testad och godkänd av FM Approvals. Den uppfyller kraven för OSHA, NFPA 30, NFPA 1 och IFC.

Produktvarianter

ProduktModellJusterbara hyllorKapacitetFärgDörr TypInuti höjdenPris
JUSTRITE 891700 Säkerhetsskåp, Manuell Stängning, 2 Dörrar, 64L Kapacitet, 610 x 1092 x 457mm Storlek, Gul | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Ja17 gal.GulManuell19.5 "20 456 kr
JUSTRITE 891701 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 17 gallon, röd | AD8BLP 4HTW3 891701Ja17 gal.RedManuell19.5 "21 899 kr
JUSTRITE 891721 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 17 gallon, röd | AD8BLV 4HTW8 891721Ja17 gal.RedSjälvstängande19.5 "21 306 kr
JUSTRITE 891300 säkerhetsskåp, 12 gallon, manuell stängning, 43 x 18 x 18 tum, 2 dörrar, gul | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300Nej12 gal.GulManuell13 "18 213 kr
JUSTRITE 891301 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 dörrar, manuell stängning, 12 gallon, röd | CD8CQL 8913011 891301Nej12 gal.RedManuell13 "18 904 kr
JUSTRITE 891303 Brandfarligt säkerhetsskåp, 12 gallon, 2 dörrar, manuell stängning, grå | CD8CQN 8913031 891303Nej12 gal.GråManuell13 "11 615 kr
JUSTRITE 891305 Brandfarligt säkerhetsskåp, 12 gallon, 2 dörrar, manuell stängning, vit | CD8CQP 8913051 891305Nej12 gal.WhiteManuell13 "18 390 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 891720 Säkerhetsskåp, 2 dörrar, självstängande, 64L Kapacitet, 610 x 1092 x 457 mm Storlek, Gul
19 903 kr /enhet