Justrite Sure-Grip? EX Piggyback säkerhetsskåp med manuella stängda dörrar är designat för förvaring och avskiljning av brandfarliga vätskor i labb, konstruktion eller tekniska miljöer. Med yttermått på 18 tum H x 43 tum B x 18 tum D (457 mm H x 1092 mm B x 457 mm D), gör den låga designen dig att utöka tillgänglig förvaring med 12 gal (45 L) utan att ta upp värdefull golvyta. Använd självständigt på bänkskivor eller stapla ovanpå 30- eller 45-gal (114- eller 170-L) Justrite säkerhetsskåp. Den kan även monteras på en vägg med en valfri vägghängare (modell 25950). Denna gula modell är konstruerad med en robust 18-gauge (1 mm) tjock dubbelvägg av stål, med 1.5 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Den helsvetsade, inte nitade, konstruktionen håller enhetens fyrkantighet för en längre livslängd och ger ett bättre skydd vid brand eftersom luftspalter minskar. Högpresterande, manuellt stängda, självlåsande dörrar (felsäkra, 3-punkts rostfritt stål) öppnas till hela 180 grader och stängs säkert för maximalt skydd under brandförhållanden när de trycks ned. Kontinuerliga pianogångjärn säkerställer att dörrarna stängs smidigt varje gång. För ökad säkerhet kommer varje skåp med en innovativ U-Loc? handtag som inte kräver manuell vridning för att låsa den obligatoriska spärren. I skåpen ingår cylinderlås och nyckelset, eller så kan du välja att använda ditt eget hänglås. Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter med texten "BRANDFARLIG - HÅLL ELD BORTA" är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Skåpet har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter och en inbyggd jordkontakt. Dess hållbara blyfria epoxi-/polyesterpulverlackerade finish ger utmärkt kemikaliebeständighet inifrån och ut, samt minimerar effekterna av korrosion och fukt. Justrite levererar mer än 300 säkerhetsskåpsmodeller från 4- till 115-gal (15- till 435-L), för att möta ett mångsidigt utbud av säkerhets-, överensstämmelse- och förvaringskrav. Alla Justrite-skåp har 10 års garanti. Denna modell är testad och godkänd av FM Approvals. Den uppfyller kraven för OSHA, NFPA 30 och NFPA 1.
Funktioner:
- Öka lagringskapaciteten för brandfarliga vätskor med 12 gal (45 L) när golvutrymmet är begränsat
- Yttermått på 18 tum H x 43 tum B x 18 tum D (457 mm H x 1092 mm B x 457 mm D)
- Låg konstruktion möjliggör förvaring av brandfarliga ämnen på bänkskivor eller ovanpå 30- eller 45-gal (114- eller 170-L) skåp
- Väggmonterbar med en valfri vägghängare (modell 25950)
- Uppfyller OSHA, NFPA 30 och NFPA 1
- Brandtestad och FM-godkänd