Justrite 891300 Sure-Grip EX Piggyback säkerhetsskåp är ett förvaringsskåp som är designat speciellt för att lagra brandfarliga vätskor och kemikalier på ett säkert sätt i labb, teknik och byggmiljöer.
Funktioner:
- Justrite 891300 brandfarligt säkerhetsskåp har 18 gauge stålkonstruktion för strukturell styvhet och lång livslängd.
- Den har Haz-Alert reflekterande varningsetiketter för maximal synlighet vid brandutbrott och patenterade SpillSlope galvaniserade stålhyllor som leder spill till en läckagetät bottensump.
- Detta Justrite 891300 brandfarliga säkerhetsskåp kommer med manuellt stängda, självlåsande dörrar.
- Den innehåller en jordningskontakt och 4 justerbara självnivellerande fötter.
- Detta Justrite 891300 brandfarliga säkerhetsskåp är utrustat med en manuell stängningsfunktion, att skåpsdörren måste stängas manuellt och låsas säkert.
Kompatibla tillbehör:
- Justrit 25777 Ventilspjäll: Den är utformad för att förbättra ventilationssystemet i Justrite 891300 säkerhetsskåp, vilket ger ökad kontroll över luftflödet och hjälper till att reglera trycket i skåpet för optimal säkerhet och prestanda och förbättra ventilationskapaciteten i skåpet med detta viktiga tillbehör.
- Justrit 25950 Säkerhetsskåp Vägghängare: Denna vägghängare gör att du säkert kan montera skåpet på en vägg, vilket sparar värdefull golvyta och ger enkel åtkomst till brandfarliga material.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan Justrite 891300 brandfarligt säkerhetsskåp låsas?
S. Ja, detta säkerhetsskåp är utrustat med ett lås för att lägga till ett extra lager av säkerhet, vilket förhindrar obehörig åtkomst till det brandfarliga materialet som förvaras inuti.
F. Vilket underhåll och inspektion ska utföras på skåpet?
A. Regelbundet underhåll och inspektioner är avgörande för att säkerställa skåpets integritet och säker drift. Inspektioner inkluderar kontroll av tecken på skador, läckor eller korrosion, inspektion av spärrmekanismen och verifiering av tillståndet hos tätningar och packningar.
F. Upp till vilka vinklar öppnas de självlåsande dörrarna på detta skåp?
S. Dessa dörrar tillåter öppning upp till 180 grader för maximalt skydd.