Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Designade för att monteras ovanpå våra standard 30- och 45-gallons (114- och 170-L) säkerhetsskåp, skapar dessa Piggyback-skåp ett säkert förvaringsutrymme utan att ta upp någon värdefull golvyta. Skåpen kan också användas fristående som väggmonterad enhet eller på en bänkskiva. ChemCor? termoplastisk beläggning på alla invändiga ytor ger överlägset skydd mot korrosion från dropp och avgasning från starka kemikalier. Icke-porös yta motstår fläckar och rengörs lätt. ChemCor? Fodrade Piggyback Acid Safety Cabinets har samma kvalitetsegenskaper som finns i Justrites brandfarliga skåp, inklusive dubbelväggiga, 18-gauge (1 mm) svetsad stålkonstruktion, 2" (51 mm) vätsketät inneslutningssump, dubbla ventiler, justerbara hyllor, tre- självlåsande dörrar med kula i rostfritt stål med U-Loc™ hänglåsbart handtag och Haz-Alert™ reflekterande varningsetiketter. En helt epoxibakad pulverlackering, invändigt och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Invändigt ChemCor®-foder säkerställer komplett korrosionsbeständighet och skydd. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Nära modeller uppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 och International Fire Code. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.
Funktioner:
- Utöka lagringen och separera frätande ämnen på ett säkert sätt
- Ger fullständigt skydd mot starka syror och frätande kemikalier
- Brandskydd och efterlevnad av regler
- 100 % sömlös termoplastisk beläggning skyddar invändiga ytor från korrosion
- FM-godkänd