JUSTRITE 8913222 Frätande/Sura Säkerhetsskåp, 2 Dörrar, Självstängande, 12 Gallon | AD8BMA 4HTX4

JUSTRITE 8913222 Frätande/syra säkerhetsskåp, 2 dörrar, självstängande, 12 gallon

Finns i lager
Artikel: AD8BMA Modell: 8913222Korsreferens: 4HTX4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrätande säkerhetsskåp
Justerbara hyllorNej
Kapacitet12 gal.
FärgBlå
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd18 "
Utvändig bredd43 "
FinishPulverlackat
Insida djup14.6 "
Inuti höjden13 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
MonteringstypStapelbar
Antal dörrar2
Antal hyllor0
Pallmängd2
TypPå ryggen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.95
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Designade för att monteras ovanpå våra standard 30- och 45-gallons (114- och 170-L) säkerhetsskåp, skapar dessa Piggyback-skåp ett säkert förvaringsutrymme utan att ta upp någon värdefull golvyta. Skåpen kan också användas fristående som väggmonterad enhet eller på en bänkskiva. ChemCor? termoplastisk beläggning på alla invändiga ytor ger överlägset skydd mot korrosion från dropp och avgasning från starka kemikalier. Icke-porös yta motstår fläckar och rengörs lätt. ChemCor? Fodrade Piggyback Acid Safety Cabinets har samma kvalitetsegenskaper som finns i Justrites brandfarliga skåp, inklusive dubbelväggiga, 18-gauge (1 mm) svetsad stålkonstruktion, 2" (51 mm) vätsketät inneslutningssump, dubbla ventiler, justerbara hyllor, tre- självlåsande dörrar med kula i rostfritt stål med U-Loc™ hänglåsbart handtag och Haz-Alert™ reflekterande varningsetiketter. En helt epoxibakad pulverlackering, invändigt och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Invändigt ChemCor®-foder säkerställer komplett korrosionsbeständighet och skydd. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Nära modeller uppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 och International Fire Code. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Utöka lagringen och separera frätande ämnen på ett säkert sätt
  • Ger fullständigt skydd mot starka syror och frätande kemikalier
  • Brandskydd och efterlevnad av regler
  • 100 % sömlös termoplastisk beläggning skyddar invändiga ytor från korrosion
  • FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellJusterbara hyllorKapacitetDörr TypInuti höjdenAntal hyllorPris
JUSTRITE 8913022 Frätande/syra säkerhetsskåp, 2 dörrar, manuell stängning, 12 gallon | CD8CQM 89130221 8913022Nej12 gal.Manuell13 "-21 735 kr
JUSTRITE 8917022 Frätande/syra säkerhetsskåp 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 17 gallon | CD8CRJ 89170221 8917022Ja17 gal.Manuell19.5 "125 300 kr
JUSTRITE 8917222 Frätande/syra säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, självstängande, 17 gallon | CD8CRN 8917222Ja17 gal.Självstängande19.5 "135 545 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 8913222 Frätande/syra säkerhetsskåp, 2 dörrar, självstängande, 12 gallon
35 175 kr /enhet