JUSTRITE 8917022 Frätande/syra säkerhetsskåp 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 17 gallon | CD8CRJ 89170221

JUSTRITE 8917022 Frätande/syra säkerhetsskåp 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 17 gallon

Finns i lager
Artikel: CD8CRJ Modell: 8917022Korsreferens: 89170221

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 300 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrätande säkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet17 gal.
FärgBlå
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd24 "
Utvändig bredd43 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden19.5 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor1
Pallmängd2
TypPå ryggen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 57.15
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)114.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Designade för att monteras ovanpå våra standard 30- och 45-gallons (114- och 170-L) säkerhetsskåp, skapar dessa Piggyback-skåp ett säkert förvaringsutrymme utan att ta upp någon värdefull golvyta. Skåpen kan också användas fristående som väggmonterad enhet eller på en bänkskiva. ChemCor? termoplastisk beläggning på alla invändiga ytor ger överlägset skydd mot korrosion från dropp och avgasning från starka kemikalier. Icke-porös yta motstår fläckar och rengörs lätt. ChemCor? Fodrade Piggyback Acid Safety Cabinets har samma kvalitetsegenskaper som finns i Justrites brandfarliga skåp, inklusive dubbelväggiga, 18-gauge (1 mm) svetsad stålkonstruktion, 2" (51 mm) vätsketät inneslutningssump, dubbla ventiler, justerbara hyllor, tre- självlåsande dörrar med kula i rostfritt stål med U-Loc™ hänglåsbart handtag och Haz-Alert™ reflekterande varningsetiketter. En helt epoxibakad pulverlackering, invändigt och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Invändigt ChemCor®-foder säkerställer komplett korrosionsbeständighet och skydd. Manuell stängningsdörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs. Modeller med manuell stängning uppfyller OSHA och NFPA 30. Skåp är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Utöka lagringen och separera frätande ämnen på ett säkert sätt
  • Ger fullständigt skydd mot starka syror och frätande kemikalier
  • Brandskydd och efterlevnad av regler
  • 100 % sömlös termoplastisk beläggning skyddar invändiga ytor från korrosion
  • FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellJusterbara hyllorKapacitetDörr TypInuti höjdenAntal hyllorPris
JUSTRITE 8913222 Frätande/Sura Säkerhetsskåp, 2 Dörrar, Självstängande, 12 Gallon | AD8BMA 4HTX4 8913222Nej12 gal.Självstängande13 "-35 175 kr
JUSTRITE 8913022 Frätande/syra säkerhetsskåp, 2 dörrar, manuell stängning, 12 gallon | CD8CQM 89130221 8913022Nej12 gal.Manuell13 "-21 735 kr
JUSTRITE 8917222 Frätande/syra säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, självstängande, 17 gallon | CD8CRN 8917222Ja17 gal.Självstängande19.5 "135 545 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 8917022 Frätande/syra säkerhetsskåp 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 17 gallon
25 300 kr /enhet