Justrite 892200 Slimline säkerhetsskåp används i tillverkningsanläggningar, laboratorier, industriverkstäder, forskningsinstitutioner, sjukhus och sjukvårdsinrättningar. De är idealiska för lager och distributionscenter och hjälper till att säkert lagra brandfarliga vätskor och farliga material.
Funktioner:
- Detta säkerhetsskåp kommer brandtestat och FM-godkänt som uppfyller OSHA- och NFPA-standarderna.
- Den har en 18-gauge tjock dubbelväggig svetsad stålkonstruktion med 38 mm isolerande luftutrymme för strukturell styvhet och förbättrad prestanda.
- Detta säkerhetsskåp har ett 3-punkts kullåsningssystem i rostfritt stål och finns i 1-dörrars manuella eller självstängande modeller.
- Den är utrustad med ett U-Loc-handtag med två nycklar som accepterar ett valfritt hänglås.
- Detta säkerhetsskåp erbjuder tre justerbara, patenterade SpillSlope galvaniserade stålhyllor som leder spill till en 51 mm tät sump.
- Den är integrerad med dubbla ventiler, justerbara nivelleringsfötter och en jordad kontakt för enkel installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur rengör och underhåller man detta Justrite 892200 Slimline säkerhetsskåp?
A.
- Ta bort allt innehåll från skåpet och se till att det är tomt innan rengöring.
- Ta på dig lämplig personlig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, för att skydda dig själv under rengöringsprocessen.
- Torka bort eventuellt spill eller skräp med en ren trasa eller pappershandduk.
- Späd ett milt rengöringsmedel i vatten och använd det för att rengöra skåpets invändiga ytor.
- Använd en svamp eller mjuk borste för att försiktigt skrubba de inre ytorna, var uppmärksam på eventuella envisa fläckar.
- Skölj skåpet noga med rent vatten för att ta bort eventuella tvålrester.
- Använd en ren trasa eller låt skåpet lufttorka helt innan du sätter tillbaka föremålen inuti.
- Inspektera regelbundet skåpet för tecken på skador, såsom rost eller lösa delar.
F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer ett säkerhetsskåp?
A.
- Välj ett säkerhetsskåp tillverkat av högkvalitativa, hållbara material, som stål eller polyeten.
- Leta efter skåp med korrekt isolering och brandbeständiga funktioner för att skydda mot brandrisker.
- Tänk på lagringskapaciteten i skåpet baserat på antalet farliga material du behöver förvara.
- Se till att säkerhetsskåpet uppfyller relevanta säkerhetsstandarder och föreskrifter.
- Utvärdera behovet av ventilationsfunktioner i skåpet för att förhindra ansamling av farliga ångor eller ångor.
- Överväg skåp med säkra låsmekanismer för att förhindra obehörig åtkomst till farligt material.
- Leta efter justerbara hyllor eller fack för organiserad förvaring och enkel åtkomst.
- Välj skåp med tydlig märkning och säkerhetsskyltar för korrekt identifiering av farliga material.
- Bedöm hur lätt det är att rengöra och underhålla, inklusive flyttbara hyllor eller ytor som är lätta att rengöra.
- Tänk på välrenommerade varumärken kända för pålitliga och högkvalitativa säkerhetsskåp.
F. Kan jag förvara brandfarliga vätskor och frätande ämnen i samma säkerhetsskåp?
A. Justrite 892200 Slimline säkerhetsskåp är en specifik modell designad för säker förvaring av brandfarliga vätskor och farliga material. Skåpet har en slimmad och platsbesparande design, vilket gör det lämpligt för områden med begränsat utrymme. Den är utrustad med olika säkerhets- och bekvämlighetsfunktioner, inklusive en manuell stängning av dörren, justerbara hyllor och en spillbehållare. Skåpet är tillverkat av kraftigt 18-gauge stål och har brandsäker isolering. Den är utformad för att följa relevanta säkerhetsföreskrifter och standarder.