Få värdefullt förvaringsutrymme även när golvytan är trång. Justrite Sure-Grip? EX Slimline säkerhetsskåp med 1 självstängande dörr (modell 892223) är designat för säker förvaring och avskiljning av brandfarliga vätskor i laboratorier, konstruktioner eller tekniska miljöer där golvutrymmet är begränsat. Den passar jäms med ett 45 gal (170 L) skåp, vilket gör det enkelt att utöka förvaringen tillsammans med ett befintligt skåpsystem. Skåpets mindre fotavtryck tillåter placering i labb, FoU-rum, garage, maskinverkstäder och mer. Dess yttre mått är 65 tum H x 23.25 tum B x 18 tum D (1651 mm H x 591 mm B x 457 mm D). Dessa gråa skåp kan lagra 22 gal (83 L) brandfarliga vätskor. Denna modell är konstruerad med en robust 18-gauge (1 mm) tjock dubbelvägg av stål, med 1.5 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Den helsvetsade, inte nitade, konstruktionen håller enhetens fyrkantighet för en längre livslängd och ger bättre skydd vid brand eftersom luftspalter minskar. Den högpresterande, självstängande dörren kan öppnas till 140 grader. En patenterad, dold självstängningsmekanism ger fri tillgång till hyllutrymmet. Kontinuerliga pianogångjärn säkerställer att dörren stängs smidigt varje gång. När de används på rätt sätt som designat, stängs säkerhetsskåp med självstängande dörrar automatiskt i händelse av brand. De självstängande dörrarna, under spänning, hålls öppna med hjälp av smältlänkar. Under brandförhållanden, när omgivningstemperaturen når 165 F (74 C), smälter länkarna och säkerhetsskåpets självstängande dörrar stängs automatiskt. Det självspärrande systemet griper in med tre kulslag i rostfritt stål placerade på dörrens övre, nedre och mittpunkt. För utbyteslänkar, beställ modell 29988. För ökad säkerhet kommer varje skåp med en innovativ U-Loc? handtag som inte kräver manuell vridning för att låsa den obligatoriska spärren. I skåpen ingår cylinderlås och nyckelset, eller så kan du välja att använda ditt eget hänglås. Trespråkig Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter med texten "BRANDFARLIG - HÅLL ELD BORTA" är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa.
Funktioner:
- För säker förvaring av brandfarliga ämnen när golvytan är trång eller för att utöka förvaringen
- Yttermått på 65 tum H x 23.25 tum B x 18 tum D (1651 mm H x 591 mm B x 457 mm D)
- Smal, kompakt design lagrar 22 gal (83 L) brandfarliga vätskor
- Brandsäker, läckagetestad design
- Uppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 och IFC
- Brandtestad och FM godkänd