Lokalisera lättantändliga vätskor nära arbetsområden, med Justrite Sure-Grip? Säkerhetsskåp under bänk med självstängande dörrar. Den kan placeras säkert under bänkskivor och arbetsbänkar och har en 3.5 tum H x 2.2 tum D (89 mm H x 64 mm D) försänkt tåspark. Detta gör att användarna kan stå närmare arbetsytan, vilket innebär mindre lutning och bättre ergonomi. Dess yttre mått är 35 tum x 35 tum x 22 tum (889 mm x 889 mm x 559 mm). Dessa gula skåp kan lagra 22 gal (83 l) brandfarliga vätskor. Denna modell är konstruerad med en robust 18-gauge (1 mm) tjock dubbelvägg av stål, med 1.5 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Den helsvetsade, inte nitade, konstruktionen håller enhetens fyrkantighet för en längre livslängd och ger ett bättre skydd vid brand eftersom luftspalter minskar. Högpresterande, självstängande dörrar öppnas till hela 180 grader. En patenterad, dold självstängningsmekanism ger fri tillgång till hyllutrymmet. Dörrarna självindexerar för att garantera att de stängs i tät följd. Kontinuerliga pianogångjärn säkerställer att dörrarna stängs smidigt varje gång. När de används på rätt sätt som designat, stängs säkerhetsskåp med självstängande dörrar automatiskt i händelse av brand. De självstängande dörrarna, under spänning, hålls öppna med hjälp av smältlänkar. Under brandförhållanden, när omgivningstemperaturen når 165 F (74 C), smälter länkarna och säkerhetsskåpets självstängande dörrar stängs automatiskt. Det självspärrande systemet griper in med tre kulslag i rostfritt stål placerade på dörrens övre, nedre och mittpunkt. För utbyteslänkar, beställ modell 29988. För ökad säkerhet kommer varje skåp med en innovativ U-Loc? handtag som inte kräver manuell vridning för att låsa den obligatoriska spärren. I skåpen ingår cylinderlås och nyckelset, eller så kan du välja att använda ditt eget hänglås. Trespråkig Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter med texten "BRANDFARLIG - HÅLL ELD BORTA" är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Denna modell har en patenterad, galvaniserad SpillSlope? hylla utformad för att leda spill till baksidan och botten i en 2-tums (51 mm) läckagetestad sump som uppfyller EPA-kraven. Alla SpillSlope-hyllor är justerbara på 3-tum (76 mm) och uppfyller ANSI MH28.1-standarderna med en säker tillåten belastning på 350 lb (159 kg). Svetsade hyllhängare låser ihop med hyllan för att erbjuda maximal stabilitet utan att tappa tunna fästen. För en ersättningshylla, använd modell 29939. Skåpet har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter som justeras till 1.125 tum (29 mm) för inriktning på ojämna golv, och en inbyggd jordningskontakt. Dess hållbara blyfria epoxi-/polyesterpulverlackerade finish ger utmärkt kemikaliebeständighet inifrån och ut, samt minimerar effekterna av korrosion och fukt. Justrite levererar mer än 300 modeller av säkerhetsskåp från 4- till 115-gal (15- till 435-l), för att möta ett mångsidigt utbud av säkerhets-, överensstämmelse- och förvaringskrav. Alla Justrite-skåp har 10 års garanti. Denna modell är testad och godkänd av FM Approvals.
Funktioner:
- Designad för säker förvaring av kemikalier och brandfarliga vätskor under bänkskivor och arbetsbänkar
- Yttermått på 35 tum x 35 tum x 22 tum (889 mm x 889 mm x 559 mm)
- Lagringskapacitet på 22 gallons (83 liter) brandfarliga vätskor
- Försänkt tåspark förbättrar ergonomin och monteras i linje med andra skåp
- Uppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 och IFC
- Brandtestad och FM-godkänd