Få värdefullt förvaringsutrymme även när golvytan är trång. Justrite Sure-Grip? EX Slimline säkerhetsskåp med 1 manuell stängd dörr (modell 895400) är designad för säker förvaring och segregering av brandfarliga vätskor i laboratorier, konstruktioner eller tekniska miljöer där golvutrymmet är begränsat. Den passar jämnt med ett 60- eller 90-gal (227- eller 341-L) skåp, vilket gör det enkelt att utöka förvaringen tillsammans med ett befintligt skåpsystem. Skåpets mindre fotavtryck tillåter placering i labb, FoU-rum, garage, maskinverkstäder och mer. Dess yttre mått är 65 tum H x 23.25 tum B x 34 tum D (1651 mm H x 591 mm B x 864 mm D). Dessa gula skåp kan lagra 54 gal (204 L) brandfarliga vätskor. Denna modell är konstruerad med en robust 18-gauge (1 mm) tjock dubbelvägg av stål, med 1.5 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Den helsvetsade, inte nitade, konstruktionen håller enhetens fyrkantighet för en längre livslängd och ger bättre skydd vid brand eftersom luftspalter minskar. Den högpresterande, manuellt stängda, självlåsande enkeldörren (felsäker, 3-punkts rostfritt stål) öppnas till hela 180 grader och stängs säkert för maximalt skydd under brandförhållanden när den stängs. Kontinuerliga pianogångjärn säkerställer att dörren stängs smidigt varje gång. För ökad säkerhet kommer varje skåp med en innovativ U-Loc? handtag som inte kräver manuell vridning för att låsa den obligatoriska spärren. I skåpen ingår cylinderlås och nyckelset, eller så kan du välja att använda ditt eget hänglås. Trespråkig Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter med texten "BRANDFARLIG - HÅLL ELD BORTA" är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa.
Funktioner:
- För säker förvaring av brandfarliga ämnen när golvytan är trång eller för att utöka förvaringen
- Yttermått på 65 tum H x 23.25 tum B x 34 tum D (1651 mm H x 591 mm B x 864 mm D)
- Smal, kompakt design lagrar 54 gal (204 L) brandfarliga vätskor
- Brandsäker, läckagetestad design
- Uppfyller OSHA, NFPA 30 och NFPA 1
- Brandtestad och FM godkänd