JUSTRITE 895401 Brandfarligt skåp, 54 gallon, 3 hyllor, 1 dörr, manuell stängning, röd | AA6ACT 13M561

JUSTRITE 895401 Brandfarligt skåp, 54 gallon, 3 hyllor, 1 dörr, manuell stängning, röd

Finns i lager
Artikel: AA6ACT Modell: 895401Korsreferens: 13M561

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet54 gal.
FärgRed
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup34 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd23.25 "
FinishPulverlackat
Insida djup30.3 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd20 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor3
Säkerhetsskåp ansökanBrännbart skåp
Säkerhetsskåpstypslimline
Sumpkapacitet5.4 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 134.1
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 895401 brandfarligt säkerhetsskåp används i olika industrier, såsom tillverkning, fordon och kemikalier för att säkert lagra och hantera brandfarliga vätskor och kemikalier, säkerställa efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och minska risken för brand och olyckor. Den är idealisk för säker förvaring av lösningsmedel och brandfarliga vätskor på bänkskivor.

Funktioner:

  • Den har en 18-gauge tjock dubbelvägg av stål med 1.5-tums isolerande luftutrymme för brandmotstånd.
  • Detta säkerhetsskåp har helsvetsad, inte nitad konstruktion som håller enhetens kvadratiska förlängd livslängd och ökat skydd.
  • Den är utrustad med en självstängande dörr som öppnas till hela 180 grader för förbättrad drift.
  • Detta säkerhetsskåp har dessutom en patenterad dold självstängningsmekanism för hinderfri tillgång till hyllutrymmet.
  • Den har ett kontinuerligt pianogångjärn för att säkerställa smidig stängning av dörrar.
  • Detta säkerhetsskåp kommer med ett U-Loc-handtag för att säkerställa automatisk rotation för att koppla in den obligatoriska spärren.
  • Den är utrustad med ett cylinderlås och nyckelset för förbättrad prestanda.
  • Detta säkerhetsskåp kommer med Haz-Alert reflekterande varningsetiketter där det står BRANDFARLIG ? HÅLL ELD BORTA, som är synliga under brandförhållanden eller vid strömavbrott med en ficklampa.
  • Den är integrerad med en SpillSlope-hylla i galvaniserat stål utformad för att styra spill till baksidan och botten i en 2-tums läckagetestad sump för att uppfylla EPA-kraven.
  • Detta skåp har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter och en inbyggd jordkontakt.
  • Den har blyfri epoxi/polyester pulverlackerad finish för ökad kemisk och korrosionsbeständighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag detta brandfarliga skåp?

A.

  • Ta bort allt innehåll från skåpet och se till att det är tomt innan rengöring.
  • Sätt på lämplig personlig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon.
  • Torka bort spill eller skräp med en ren trasa eller pappershandduk.
  • Späd ett milt rengöringsmedel eller rekommenderad rengöringslösning i varmt vatten.
  • Skrubba försiktigt de inre ytorna med en svamp eller trasa.
  • Skölj de inre ytorna noggrant med rent vatten för att ta bort eventuella rester.
  • Torka skåpet noggrant med en ren trasa eller låt det lufttorka helt.
  • Inspektera regelbundet skåpet för tecken på skador, såsom bucklor, rost eller lösa delar.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer ett säkerhetsskåp?

A.

  • Leta efter skåp med korrekt isolering och brandbeständiga funktioner för att skydda mot brandrisker.
  • Tänk på lagringskapaciteten i skåpet baserat på mängden farligt material du behöver förvara.
  • Se till att säkerhetsskåpet uppfyller relevanta säkerhetsstandarder och föreskrifter.
  • Utvärdera behovet av ventilationsfunktioner i skåpet för att förhindra ansamling av farliga ångor eller ångor.
  • Överväg skåp med säkra låsmekanismer för att förhindra obehörig åtkomst till farligt material.
  • Leta efter justerbara hyllor eller fack för organiserad förvaring och enkel åtkomst.
  • Välj skåp med tydlig märkning och säkerhetsskyltar för korrekt identifiering av farliga material.
  • Bedöm hur lätt det är att rengöra och underhålla, inklusive flyttbara hyllor eller ytor som är lätta att rengöra.

Produktvarianter

ProduktModellFärgDörr TypPris
JUSTRITE 895400 Brandfarligt säkerhetsskåp, 3 hyllor, 1 dörr, manuell stängning, 54 gallon, gul | CD8CVP 8954001 895400GulManuell27 867 kr
JUSTRITE 895403 Brandfarligt säkerhetsskåp, 3 hyllor, 1 dörr, manuell stängning, 54 gallon, grå | CD8CVR 895403GråManuell31 280 kr
JUSTRITE 895405 Brandfarligt säkerhetsskåp, 3 hyllor, 1 dörr, manuell stängning, 54 gallon, vit | CD8CVT 895405WhiteManuell31 280 kr
JUSTRITE 895420 Slimline säkerhetsskåp, självstängande, 3 hyllor, 54 gallon, 1651 x 591 x 864 mm Storlek, gul | CD8CVW JCB8954201, 8954201 895420GulSjälvstängande41 058 kr
JUSTRITE 895421 Brandfarligt säkerhetsskåp, 3 hyllor, 1 dörr, självstängande, 54 gallon, röd | CD8CVX 895421RedSjälvstängande40 970 kr
JUSTRITE 895423 Brandfarligt säkerhetsskåp, 3 hyllor, 1 dörr, självstängande, 54 gallon, grå | CD8CVZ 895423GråSjälvstängande35 545 kr
JUSTRITE 895425 Brandfarligt säkerhetsskåp, 3 hyllor, 1 dörr, självstängande, 54 gallon, vit | CD8CWA 895425WhiteSjälvstängande35 545 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 895401 Brandfarligt skåp, 54 gallon, 3 hyllor, 1 dörr, manuell stängning, röd
39 203 kr /enhet