JUSTRITE 8960022 Frätande/Sura säkerhetsskåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 60 gallon | CD8CWE

JUSTRITE 8960022 Frätande/syra säkerhetsskåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 60 gallon

Finns i lager
Artikel: CD8CWE Modell: 8960022

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrätande säkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet60 gal.
FärgBlå
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup34 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd34 "
Insida djup30.3 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd30.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 148.5
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)96.52
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. ChemCor? termoplastisk beläggning på alla invändiga ytor ger överlägset skydd mot korrosion från dropp och avgasning från starka kemikalier. Icke-porös yta motstår fläckar och rengörs lätt. ChemCor? Fodrade syrasäkerhetsskåp har samma kvalitetsegenskaper som finns i Justrites brandfarliga skåp, inklusive dubbelväggig, 18-gauge (1 mm) svetsad stålkonstruktion, 2" (51 mm) vätsketät inneslutningssump, dubbla ventiler, justerbara hyllor, trepunkts självlåsande dörrar med kula i rostfritt stål med U-Loc™ hänglåsbart handtag och Haz-Alert™ reflekterande varningsetiketter. En helt epoxibakad pulverlackering, invändigt och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Interiör ChemCor™-foder säkerställer fullständig korrosion motstånd och skydd Manuell stängningsdörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs. Modeller med manuell stängning uppfyller OSHA och NFPA 30. Skåp är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Ger fullständigt skydd mot starka syror och frätande kemikalier
  • Brandskydd och efterlevnad av regler
  • 100 % sömlös termoplastisk beläggning skyddar invändiga ytor från korrosion
  • FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDörr TypInsida djupInuti höjdenInre breddAntal dörrarAntal hyllorPris
JUSTRITE 8930022 Frätande/syra säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, 30 gallon, blå | CD8CTR 893002230 gal.Manuell14.6 "39.6 "39.5 "2132 701 kr
JUSTRITE 8930222 Frätande/syra säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, 30 gallon, blå | CD8CUA 893022230 gal.Självstängande14.6 "39.6 "39.5 "2138 389 kr
JUSTRITE 8930822 Frätande/syra säkerhetsskåp, 30 gallon, 1 hylla, 1 dubbelvikt självstängande dörr, blå | CD8CUJ 893082230 gal.Glidande självstängande14.6 "39.6 "39.5 "1151 185 kr
JUSTRITE 8945022 Frätande/Sura säkerhetsskåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 45 gallon | CD8CUU 894502245 gal.Manuell14.6 "60.5 "39.5 "2242 654 kr
JUSTRITE 8945222 Frätande/syra säkerhetsskåp, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 45 gallon | CD8CUY 894522245 gal.Självstängande14.6 "60.5 "39.5 "2249 763 kr
JUSTRITE 8945822 Frätande/syra säkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dubbelvikt självstängande dörr, 45 gallon, blå | CD8CVF 894582245 gal.Glidande självstängande14.6 "60.5 "39.5 "1266 825 kr
JUSTRITE 8960222 Frätande/syra säkerhetsskåp, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 60 gallon | CD8CWJ 896022260 gal.Självstängande30.3 "60.5 "30.8 "2258 294 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 8960022 Frätande/syra säkerhetsskåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 60 gallon
49 763 kr /enhet