JUSTRITE 8962053 Flammable Waste Cabinet, 55 Gallon, 38 x 38 x 70 Inch Size, White | CD8CWY

JUSTRITE 8962053 Brandfarligt avfallsskåp, 55 gallon, 38 x 38 x 70 tum, vit

Finns i lager
Artikel: CD8CWY Modell: 8962053

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 858 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikalt trumskydd
Justerbara hyllorJa
Kapacitet55 gal.
FärgWhite
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup34 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd34 "
Insida djup30.3 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd30.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 158.85
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)96.52
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

For storage of larger quantities of flammable solvents, the heavy-duty Drum Safety Cabinet is available in many styles and sizes. Built to the same high standards as the smaller Classic Safety Cabinets, a reinforced liquid-tight sump contains spills. An array of drum accessories and equipment is available to ensure safety and convenience when storing and handling drums of hazardous materials. White Drum Cabinets for Flammable Waste are the solution for temporary on-site accumulation and storage of waste liquids. Vertical drum safety cabinets safely store waste awaiting pickup and disposal. Each cabinet includes a handy half-depth shelf for additional storage. Large warning label on outside doors identifies contents "Flammable Waste". Manual-close doors open to a full 180 degrees and self-latch when pushed closed. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Funktioner:

  • Store flammable waste materials
  • Ideal solution for temporary on-site accumulation and storage of waste liquids
  • FM-godkänd
  • Tio års garanti

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDörr TypInre breddArtikelPris
JUSTRITE 8962253 Flammable Waste Cabinet, 1 Drum Vertical, 1 Shelf, 2 Doors, 55 Gallon, White | CD8CXE 896225355 gal.Självstängande30.8 "Vertikalt trumskydd34 123 kr
JUSTRITE 8991053 Flammable Waste Cabinet, 2 Drum Vertical, 1 Shelf, 2 Doors, 110 Gallon, White | CD8CYW 8991053110 gal.Manuell86.5 "Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp52 607 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 8962053 Brandfarligt avfallsskåp, 55 gallon, 38 x 38 x 70 tum, vit
29 858 kr /enhet