JUSTRITE 899320 Trumsäkerhetsskåp, 1 trumma horisontellt, 2 dörrar, självstängande, 55 gallon, gul | AF4YVJ JCB8993201, 8993201

JUSTRITE 899320 Trumsäkerhetsskåp, 1 trumma horisontell, 2 dörrar, självstängande, 55 gallon, gul

Finns i lager
Artikel: AF4YVJ Modell: 899320Korsreferens: JCB8993201, 8993201

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 256 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontellt trumskydd
Justerbara hyllorNej
Kapacitet55 gal.
FärgGul
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup48 "
Exteriör höjd50 "
Utvändig bredd30 "
FinishPulverlackat
Insida djup44.8 "
Inuti höjden46.4 "
Inre bredd27 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Pallmängd1
Säkerhetsskåp ansökanSkåp för farligt avfall och trummor
SäkerhetsskåpstypHorisontell trumma

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 170.1
Fartygets höjd (cm)132.08
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod94032080900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

For storage of larger quantities of flammable solvents, the heavy-duty Drum Safety Cabinet is available in many styles and sizes. Built to the same high standards as the smaller Classic Safety Cabinets, a reinforced liquid-tight sump contains spills. An array of drum accessories and equipment is available to ensure safety and convenience when storing and handling drums of hazardous materials. Safely house horizontal drums for use in gravity-flow dispensing applications. The interior provides space for a drip-can and includes tracks to guide drum cradle (sold separately below) into position. Self-close doors shut and latch automatically when a fusible link melts at 165?F (74?C) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Funktioner:

  • Använd för trumförvaring eller som dispenseringsstation
  • För användning i tyngdkraftsflödesdispenseringsapplikationer
  • FM-godkänd
  • Tio års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDörr TypPris
JUSTRITE 899300 Trumsäkerhetsskåp, manuell stängning, 200L Kapacitet, 1270 x 762 x 1219mm Storlek, Gul | AB4LEC JCB8993001, 8993001 899300Manuell44 267 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 899320 Trumsäkerhetsskåp, 1 trumma horisontell, 2 dörrar, självstängande, 55 gallon, gul
45 256 kr /enhet