JUSTRITE 899300 Trumsäkerhetsskåp, manuell stängning, 200L Kapacitet, 1270 x 762 x 1219mm Storlek, Gul | AB4LEC JCB8993001, 8993001

JUSTRITE 899300 Trumsäkerhetsskåp, manuell stängning, 200L kapacitet, 1270 x 762 x 1219 mm Storlek, gul

Finns i lager
Artikel: AB4LEC Modell: 899300Korsreferens: JCB8993001, 8993001

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 267 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontellt trumskydd
Justerbara hyllorNej
Kapacitet55 gal.
FärgGul
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup48 "
Exteriör höjd50 "
Utvändig bredd30 "
FinishPulverlackat
Insida djup44.8 "
Inuti höjden46.4 "
Inre bredd27 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Pallmängd1
Säkerhetsskåp ansökanSkåp för farligt avfall och trummor
SäkerhetsskåpstypHorisontell trumma

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 163.8
Fartygets höjd (cm)132.08
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod94032080900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

För förvaring av större mängder brandfarliga lösningsmedel finns det kraftiga trumsäkerhetsskåpet i många stilar och storlekar. En förstärkt vätsketät sump är byggd enligt samma höga standard som de mindre Classic säkerhetsskåpen som innehåller spill. En rad trumtillbehör och utrustning finns tillgänglig för att garantera säkerhet och bekvämlighet vid förvaring och hantering av fat med farligt material. Säkert inrymma horisontella trummor för användning i applikationer för tyngdkraftsflöde. Interiören ger plats för en droppburk och inkluderar spår för att styra trumvaggan (säljs separat nedan) på plats. Manuellt stängda dörrar öppnas till hela 180 grader och låses själv när de stängs. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Använd för trumförvaring eller som dispenseringsstation
  • För användning i tyngdkraftsflödesdispenseringsapplikationer
  • FM-godkänd
  • Tio års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDörr TypPris
JUSTRITE 899320 Trumsäkerhetsskåp, 1 trumma horisontellt, 2 dörrar, självstängande, 55 gallon, gul | AF4YVJ JCB8993201, 8993201 899320Självstängande45 256 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 899300 Trumsäkerhetsskåp, manuell stängning, 200L kapacitet, 1270 x 762 x 1219 mm Storlek, gul
44 267 kr /enhet