JUSTRITE 912161 yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 2 timmars brandklassad, 16 trummor

Artikel: CD8DAF Modell: 912161
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

588 381 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsskåp
Kapacitet16000 Ibs
FärgBen
Dörrhöjd80 "
DörrgångjärnVänster
Dörr TypFire Märk
Dörrbredd42 "
Trumkapacitet55 gal.
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup114 "
Exteriör höjd99 "
Utvändig bredd119 "
Insida djup101.5 "
Inuti höjden82.5 "
Inre bredd101.5 "
MaterialStål
Antal dörrar1
Panelstorlek(1) 48" x 60", (1) 24" x 48"
Lagringskapacitet492 cu. I.
Sumpkapacitet288 gal.
Sumpdjup7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2737.8
Fartygets höjd (cm)246.38
Fartygets längd (cm)289.56
Fartygets bredd (cm)302.26
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Säkerhetsskåp utomhus med explosionsavlastningspaneler krävs för säker förvaring av klass 1A eller utmatning av brandfarliga vätskor av klass 1A och 1B (enligt definitionen av NFPA). Anpassa skåpet för att möta specifika applikationer med en mängd valfria funktioner och tillbehör, inklusive lastramp, hyllor, jordningssats, brandskydd, värme/kyla, isolering och belysningspaket. OBS: Yttermått inkluderar förankringsplåtar och dörrbeslag.

Funktioner:

  • 2-timmars brandklassad konstruktion för säker och säker förvaring av brandfarliga och brännbara ämnen
  • Explosionsavlastningspaneler designade att släppa vid 20 psf
  • 90-minuters brandklassad dörr
  • Uppfyller kraven från EPA, NFPA 30 och NFPA 1; FM-godkänd
  • Anpassningsbar med en mängd valfria funktioner och tillbehör

Produktvarianter

ProduktModellSumpdjupKapacitetDörrhöjdInsida djupInuti höjdenInre breddLagringskapacitetSumpkapacitetPris
JUSTRITE 912020 yttre säkerhetsskåp, 2 timmars brandklassad, 2 trummor | CD8CZU 91202013.5 "2000 Ibs51 "29.5 "54 "53.5 "49 cu. I.88 gal.248 818 kr
RFQ
JUSTRITE 912021 yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 2 timmars brandklassad, 2 trummor | CD8CZV 91202113.5 "2000 Ibs51 "29.5 "54 "53.5 "49 cu. I.88 gal.267 845 kr
RFQ
JUSTRITE 912040 yttre säkerhetsskåp, 2 timmars brandklassad, 4 trummor | CD8CZW 9120407"4000 Ibs51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 cu. I.80 gal.278 090 kr
RFQ
JUSTRITE 912041 yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 2 timmars brandklassad, 4 trummor | CD8CZX 9120417"4000 Ibs51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 cu. I.80 gal.320 536 kr
RFQ
JUSTRITE 912060 yttre säkerhetsskåp, 2 timmars brandklassad, 6 trumma | CD8CZY 9120607"6000 Ibs80 "53.5 "82.5 "77.5 "198 cu. I.116 gal.320 536 kr
RFQ
JUSTRITE 912061 yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 2 timmars brandklassad, 6 trumma | CD8CZZ 9120617"6000 Ibs80 "53.5 "82.5 "77.5 "198 cu. I.116 gal.349 809 kr
RFQ
JUSTRITE 912090 yttre säkerhetsskåp, 2 timmars brandklassad, 9 trumma | CD8DAA 9120907"9000 Ibs80 "77.5 "82.5 "77.5 "287 cu. I.168 gal.384 936 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 912161 yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 2 timmars brandklassad, 16 trummor
588 381 kr /enhet