JUSTRITE 915122 Extra hylla, 4 fot lång | CD8DBB

JUSTRITE 915122 Extra hylla, 4 fot lång

Finns i lager
Artikel: CD8DBB Modell: 915122

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra hylla
FärgSilver
FinishGalvaniserad
Höjd2"
Längd48 "
MaterialStål
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Lägg till en extra hylla till ett skåp med ett befintligt hyllsystem, eller byt ut en skadad hylla. Flyttbar, 16 tum bred x 4 fot lång hylla med 2-tums kant inkluderar galvaniserad stålhylla med fäste. Levereras inte med väggmonterad unistrut. (Ej för användning i skåpmodeller med explosionsskyddspaneler.) För användning i kombination med hyllsats 915101. Passar skåpmodeller: Ej brännbar 2- och 4-trummor2-timmars brandklassad 2- och 4-trummor4-timmarsbrand -Rättad 2- och 4-trumsAgri-Turf? 52-, 105- och 205-cu ft

Funktioner:

  • Fungerar som en extra eller ersättningshylla

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
JUSTRITE 915121 Extra hylla, 3 fot lång | CD8DBA 91512138 "6 312 kr
JUSTRITE 915123 Extra hylla, 5 fot lång | CD8DBC 91512360 "10 523 kr
JUSTRITE 915124 Extra hylla, 6 fot lång | CD8DBD 91512472 "12 631 kr
RFQ
JUSTRITE 915125 Extra hylla, 8 fot lång | CD8DBE 91512596 "16 831 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 915122 Extra hylla, 4 fot lång
8 415 kr /enhet